Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

KB8661: Rollwagen mit Sichtlagerkästen Höhe x Breite x Tiefe x :1580 x 1000 x 50


Menge:  Stück  
Produktinformationen von KRIEG
KB8661: Rollwagen mit Sichtlagerkästen Höhe x Breite x Tiefe x :1580 x 1000 x 50
Artikel-Nr.:  261-KB8661
Hersteller:  Krieg
Herst.-Nr.:  KB8661
EAN:  k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Lagerkasten
Rollwagen
Rollwagen mit Sichtlagerkästen Höhe x Breite x Tiefe x :1580 x 1000 x 500 mm Sichtlagerkästen zur Selbstbestückung RAL 7035 lichtgrau
Weitere Informationen:
Katalogseite:
483
... > Lager > Lager- und Transportbehälter > Sichtlagerkästen mit Ständern, Regalen und Schränken
Weitere Suchbegriffe: EuroFix Kasten, Sichtlagerkästen, Sich
Angebote (1)
Versand
Netto
KRIEG
Frei Haus
€ 487,00*
Preise von KRIEG
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 487,00*
€ 579,53
pro Stück
Lieferzeit / Lagerstand von KRIEG
Versand von KRIEG
Lieferzeit:5 Tage
Lagerstand:keine Angabe
Bestellwert
Versand
ab € 0,00
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel von KRIEG
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:OVP* geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
*Originalverpackung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2008 Mercateo AG