Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

KB5693: Zwischenwände für Regalkästen 115 mm breit, VE = 60 Stück


Menge:  Stück  
Produktinformationen von KRIEG
KB5693: Zwischenwände für Regalkästen 115 mm breit, VE = 60 Stück
Artikel-Nr.:  261-KB5693
Hersteller:  Krieg
Herst.-Nr.:  KB5693
EAN:  k.A.
Artikeldatenblatt
Zwischenwände für Regalkästen 115 mm breit, VE = 60 Stück
Weitere Informationen:
Katalogseite:
490
... > Lager > Lager- und Transportbehälter > Regalkästen mit Regalen
Weitere Suchbegriffe: Lagerkasten, EuroFix Kasten, Sichtlagerkästen, Sichtlagerbehälter, Lagerbehälter, Lagerkasten, Transportkasten, Regalbehälter
Angebote (1)
Versand
Netto
KRIEG
Frei Haus
€ 42,00*
Preise von KRIEG
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 42,00*
€ 49,98
pro Stück
Lieferzeit / Lagerstand von KRIEG
Versand von KRIEG
Lieferzeit:8 Tage
Lagerstand:keine Angabe
Bestellwert
Versand
ab € 0,00
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel von KRIEG
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:OVP* geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
*Originalverpackung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2008 Mercateo AG