Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Grundsteckregal mit 104 Regalkästen, HxBxT 1790 x 1000 x 400 mm, rot | KB2643


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Grundsteckregal mit 104 Regalkästen, HxBxT 1790 x 1000 x 400 mm, rot | KB2643
Grundsteckregal mit 104 Regalkästen, HxBxT 1790 x 1000 x 400 mm, rot | KB2643
Artikel-Nr.:
     261-KB2643
Hersteller:
     STEMO Lagerstandard
Herst.-Nr.:
     RG2-400
EAN/GTIN:
     4250621506344
Suchbegriffe:
Fachbodenregal mit Regalkästen
Fachbodenregal mit Sichtlagerkästen
Steckregal Sichtkästen
fachbodenregal mit regalkästen
Grundsteckregal mit 104 Regalkästen, HxBxT 1790 x 1000 x 400 mm, rot | KB2643

Grundsteckregal mit Regalkästen
HxBxT 1790 x 1000 x 400 mm
Fachbodenanzahl: 14
Kastenanzahl 104 x Größe 6
Kastenmaß LxBxH 400 x 120 x 95 mm
Kastenfarbe: Rot
Feldlast max. 1500 kg
Kastenfarbkombinationen auf Anfrage
Weitere Informationen:
Produkttyp:
Fachbodenregal
Einsatzbereich:
Lager/Betrieb (Handeinlagerung)
Fahrbar:
Nicht fahrbar
Höhe mm:
2100
Regalausführung:
Grundregal
Feldlast kg:
1500
Nutzung:
Einseitig
Kästen Inklusive:
Mit Kästen
Tragkraft Aufnahmeschiene/Fachboden kg:
150
Farbe:
Lichtgrau RAL 7035 / Rot
Tiefe mm:
400
Breite mm:
1000
Verkaufseinheit:
VE
Max. Ausstattung Kästen:
104xGr.6
Kastenfarbe:
Rot
Weitere Suchbegriffe: Lagerkasten, EuroFix Kasten, Sichtlagerkästen, Sichtlagerbehälter, Lagerbehälter, Transportbehälter, Transportkasten, Regalkasten, Regalbehälter, Klarsichtmagazin, Klarsichtmagazinsystem
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.150,56*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.325,94*
€ 1.577,87
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.314,05*
€ 1.563,72
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.245,93*
€ 1.482,66
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.202,13*
€ 1.430,53
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.150,56*
€ 1.369,17
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
STEMO Lagerstandard
ARG21-300
ab € 882,50*
Zubehör
STEMO Lagerstandard
ARG24-300
ab € 881,53*
Zubehör
STEMO Lagerstandard
ARG20-300
ab € 881,36*
Zubehör
STEMO Lagerstandard
ARG2-300
ab € 880,73*
Zubehör
STEMO Lagerstandard
ARG21-400
ab € 1.077,28*
Zubehör
STEMO Lagerstandard
ARG24-400
ab € 1.078,90*
Zubehör
STEMO Lagerstandard
ARG20-400
ab € 1.079,69*
Zubehör
STEMO Lagerstandard
ARG2-400
ab € 1.076,32*
Zubehör
STEMO Lagerstandard
ARG61-400
ab € 793,41*
Zubehör
STEMO Lagerstandard
ARG64-400
ab € 798,20*
Zubehör
STEMO Lagerstandard
ARG6-400
ab € 799,48*
Zubehör
STEMO Lagerstandard
ARG62-400
ab € 795,14*
Zubehör
STEMO Lagerstandard
ARG5-300
ab € 701,85*
Zubehör
STEMO Lagerstandard
ARG54-300
ab € 699,96*
Zubehör
STEMO Lagerstandard
ARG50-300
ab € 700,89*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.