Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

HT0041: Säulenschwenkkran-Schwenkbereich 270° Tragkraft 125 kg Ausladung 3000 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen von KRIEG
HT0041: Säulenschwenkkran-Schwenkbereich 270° Tragkraft 125 kg Ausladung 3000 mm
Artikel-Nr.:  261-HT0041
Hersteller:  Krieg
Herst.-Nr.:  HT0041
EAN:  k.A.
Artikeldatenblatt
Säulenschwenkkran-Schwenkbereich 270° Tragkraft 125 kg Ausladung 3000 mm leichte Bauweise
Weitere Informationen:
Katalogseite:
649
... > Transport > Hebegeräte > Wand-und Säulen-Schwenkkräne
Weitere Suchbegriffe: Kran, Werkstatt und Montagekräne
Angebote (1)
Versand
Netto
KRIEG
16 Tage
Frei Haus
€ 2.548,00*
Preise von KRIEG
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.548,00*
€ 3.032,12
pro Stück
Lieferzeit / Lagerstand von KRIEG
Versand von KRIEG
Lieferzeit:16 Tage
Lagerstand:keine Angabe
Bestellwert
Versand
ab € 0,00
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel von KRIEG
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:OVP* geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
*Originalverpackung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2008 Mercateo AG