Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Garderobe3x1 Abt.,920x1865mm,buche /buche - GW3324


Menge:  Stück  
Produktinformationen
KRIEG - Garderobenschrank Anzahl Abteile: 3 HxBxT 1865 x 920 x 520 mm Lichtes Abteilmaß: 280 x 480 mm Korpus in buche Türen in buche Sockel: ähnl. RAL 9006 alusilber
KRIEG - Garderobenschrank Anzahl Abteile: 3 HxBxT 1865 x 920 x 520 mm Lichtes Abteilmaß: 280 x 480 mm Korpus in buche Türen in buche Sockel: ähnl. RAL 9006 alusilber
Logo zur Vorteilsdarstellung
Logo zur Vorteilsdarstellung
Logo zur Vorteilsdarstellung
Artikel-Nr.:
     261-GW3324
Hersteller:
     Krieg
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4045916270419
Suchbegriffe:
Reihengarderobe
Garderobenanlage
Sitzbänke
Garderobenbänke
KRIEG - Garderobenschrank Anzahl Abteile: 3 HxBxT 1865 x 920 x 520 mm Lichtes Abteilmaß: 280 x 480 mm Korpus in buche Türen in buche Sockel: ähnl. RAL 9006 alusilber
Weitere Informationen:
Klassifitkations-Name:
5.1
Katalogseite:
707
Gewicht kg:
94.96
Ursprungsland:
DE
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 588,60*
  
Preis gilt ab 20 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 658,41*
€ 783,51
pro Stück
ab 5 Stück
€ 622,72*
€ 741,04
pro Stück
ab 10 Stück
€ 604,68*
€ 719,57
pro Stück
ab 20 Stück
€ 588,60*
€ 700,43
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2016 Mercateo AG