Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

GM6705: Rechtecktisch Quaddra BxTxH 2000x1000x720 mm Farbe buche hell Tischplatte 38mm s


Menge:  Stück  
Produktinformationen von  KRIEG
GM6705: Rechtecktisch Quaddra BxTxH 2000x1000x720 mm Farbe buche hell Tischplatte 38mm s
Artikel-Nr.:  261-GM6705
Hersteller:  Krieg
Herst.-Nr.:  GM6705
EAN:  k.A.
Suchbegriffe:
Rechtecktisch
Rechtecktisch Quaddra BxTxH 2000x1000x720 mm Farbe buche hell Tischplatte 38mm stark
Weitere Informationen:
Katalogseite:886
... > BÜRO > Konferenz-, Kantinenmöbel > Objektstühle und Tische
Weitere Suchbegriffe: Besprechungstisch, Konferenztisch, Tischanlage, Klapptisch, Elypsentisch, Ovaltisch, Quadrattisch
Angebote (1)
Versand
Netto
KRIEG 16 Tage Frei Haus € 621,00*
KurzinfoHier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Artikel empfehlen Artikel merken
Preise von KRIEG
Bestellmenge Netto Brutto Einheit
1 Stück €  621,00* €  738,99 pro Stück
Lieferzeit / Lagerstand von KRIEG
Versand von KRIEG
Lieferzeit:16 Tage
Lagerstand:keine Angabe
BestellwertVersand
ab € 0,00Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel von KRIEG
KurzinfoDie Sterne symbolisieren eine Bewertung der Rückgabekonditionen Ihres ausgewählten Angebots. Dabei würden 5 Sterne als theoretische Maximalanzahl eine vorbehaltlose lebenslange Rücknahme der Ware ohne zusätzliche Kosten beinhalten. Je mehr Sterne, desto vorteilhafter sind die Rückgabekonditionen.
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:OVP* geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die gesetzliche Gewährleistungspflicht der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
*Originalverpackung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2008 Mercateo AG