Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

GM6505: Rechtecktisch Quaddra BxTxH 2000x1000x720 mm Farbe ahorn Tischplatte 38m


Menge:  Stück  
Produktinformationen von KRIEG
GM6505: Rechtecktisch Quaddra BxTxH 2000x1000x720 mm Farbe ahorn Tischplatte 38m
Artikel-Nr.:  261-GM6505
Hersteller:  Krieg
Herst.-Nr.:  GM6505
EAN:  k.A.
Artikeldatenblatt
Rechtecktisch Quaddra BxTxH 2000x1000x720 mm Farbe ahorn Tischplatte 38mm stark
Weitere Informationen:
Katalogseite:
888
... > BÜRO > Konferenz-, Kantinenmöbel > Objektstühle und Tische
Weitere Suchbegriffe: Besprechungstisch, Konferenztisch, T
Angebote (1)
Versand
Netto
KRIEG
26 Tage
Frei Haus
€ 621,00*
Preise von KRIEG
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 621,00*
€ 738,99
pro Stück
Lieferzeit / Lagerstand von KRIEG
Versand von KRIEG
Lieferzeit:26 Tage
Lagerstand:keine Angabe
Bestellwert
Versand
ab € 0,00
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel von KRIEG
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:OVP* geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
*Originalverpackung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2008 Mercateo AG