Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

GL0183: Büromöbelsystem CANTA Bogen - Arbeitstisch 800 links Fuß kurz rechts Platte lichtg


Menge:  Stück  
Produktinformationen von  KRIEG
GL0183: Büromöbelsystem CANTA Bogen - Arbeitstisch 800 links Fuß kurz rechts Platte lichtg
Artikel-Nr.:  261-GL0183
Hersteller:  Krieg
Herst.-Nr.:  GL0183
EAN:  k.A.
Artikeldatenblatt
Büromöbelsystem CANTA Bogen - Arbeitstisch 800 links Fuß kurz rechts Platte lichtgrau Gestell anthrazit BxTxH 1800 x 800 x 720 mm
Weitere Informationen:
Katalogseite:783
... > BÜRO > Büromöbel > Büromöbelsystem CANTA
Weitere Suchbegriffe: Schreibtisch, Schülerschreibtisch, Steharbeitstisch, Wangenschreibtisch, Winkelschreibtisch, Arbeitsplatz, Bildschirmarbeitsplatz, Bildschirmtisch, Freiformtisch, PCTisch, Sitz Steharbeitsplatz, Systemtisch, Besprechungstisch, Konferenztisch, Elypsentisch, Ovaltisch, Quadrattisch, Rechtecktisch, Büromöbelsystem
Angebote (1)
Versand
Netto
KRIEG 16 Tage Frei Haus € 488,00*
KurzinfoHier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Artikel empfehlen Artikel merken
Preise von KRIEG
Bestellmenge Netto Brutto Einheit
1 Stück €  488,00* €  580,72 pro Stück
Lieferzeit / Lagerstand von KRIEG
Versand von KRIEG
Lieferzeit:16 Tage
Lagerstand:keine Angabe
BestellwertVersand
ab € 0,00Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel von KRIEG
KurzinfoDie Sterne symbolisieren eine Bewertung der Rückgabekonditionen Ihres ausgewählten Angebots. Dabei würden 5 Sterne als theoretische Maximalanzahl eine vorbehaltlose lebenslange Rücknahme der Ware ohne zusätzliche Kosten beinhalten. Je mehr Sterne, desto vorteilhafter sind die Rückgabekonditionen.
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:OVP* geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die gesetzliche Gewährleistungspflicht der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
*Originalverpackung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2008 Mercateo AG