Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SoftForm-Verkettungs-Schreibtisch, Ahorn, Gestell in alusilber. HxBxT 680 - 820 x 800 x 800 mm | GF1432-02


Menge:  Stück  
Produktinformationen
SoftForm-Verkettungs-Schreibtisch, Ahorn, Gestell in alusilber. HxBxT 680 - 820 x 800 x 800 mm | GF1432-02
SoftForm-Verkettungs-Schreibtisch, Ahorn, Gestell in alusilber. HxBxT 680 - 820 x 800 x 800 mm | GF1432-02
SoftForm-Verkettungs-Schreibtisch, Ahorn, Gestell in alusilber. HxBxT 680 - 820 x 800 x 800 mm | GF1432-02
Artikel-Nr.:
     261-GF1432-02
Hersteller:
     Geramöbel
Herst.-Nr.:
     S-555101-AS-ZZ
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
4-Fuß-Schreibtisch
Schreibtisch 4-Fuß-Gestell
Rechteckschreibtisch
Büroschreibtisch
SoftForm-Verkettungs-Schreibtisch, Ahorn, Gestell in alusilber. HxBxT 680 - 820 x 800 x 800 mm | GF1432-02

Von der universellen Einsetzbarkeit und den nahezu unendlichen Kombinationsmöglichkeiten auf engstem Raum, über die vorbildliche Ergonomie bis zur erstklassigen Verarbeitung und Langlebigkeit ist SoftForm eine buchstäblich runde Sache!

Das moderne Rundrohr-Traversengestell mit 60 mm Durchmesser bietet eine Arbeitshöhe von 680 mm bis 820 mm höhenverstellbar oder von 720 mm starr.

Der SoftForm-Verkettungs-Schreibtisch, mit der 25 mm starken Tischplatte in Ahorn ist beidseitig Melaminharz-beschichtet und mit 3 mm ABS-Umleimer gerundet. Das 4-Fuß-Gestell wird in alusilber ausgeliefert.

Der SoftForm-Tisch hat eine Höhe von 680 - 820 mm, eine Breite von 800 mm und eine Tiefe von 800 mm.

Um die Elektrifizierung am Arbeitsplatz zu optimieren, können CPU-Halter, Kabelspiralen und horizontale Kabelwannen separat bestellt werden.
Weitere Informationen:
Tischausführung:
mit 2 Füssen
Ausführung:
3 Rundrohrfüße statt 4
Möbeltyp:
Anbau-Schreibtisch
Höhenverstellung mm:
680 - 820
Gestellfarbe:
Alusilber
Tischtyp:
Schreibtisch
Gestellausführung:
3-Fuß
Serienname:
SoftForm
Höhe mm:
680 - 820
Breite mm:
800
Tiefe mm:
800
Material Gestell:
Stahl
Tischform:
Rechteck
Art der Höhenverstellung:
Manuell
Dekorfarbe:
Ahorn
Höhenverstellbereich mm:
680-820
Höhenverstellung:
Mit Höhenverstellung
Verkaufseinheit:
VE
HxBxT mm:
680-820x800x800
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 261
unbekannt
Frei Haus
ab € 239,568*
€ 293,388*
8 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 242,42*
€ 296,11*
4 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 540,16*
€ 631,10*
Preise: Lager 261
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 293,388*
€ 349,132
pro Stück
ab 2 Stück
€ 285,008*
€ 339,16
pro Stück
ab 5 Stück
€ 272,058*
€ 323,749
pro Stück
ab 10 Stück
€ 266,838*
€ 317,537
pro Stück
ab 500 Stück
€ 239,568*
€ 285,086
pro Stück
Lagerstand: Lager 261
Versand: Lager 261
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 261
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Geramöbel
S-555508-LG
ab € 115,74*
Zubehör
Geramöbel
S-555508-AH
ab € 115,73*
Zubehör
Geramöbel
S-555508-BU
ab € 115,92*
Zubehör
Geramöbel
S-555010-AH/WA
ab € 253,17*
Zubehör
Geramöbel
S-555010-BU/WA
ab € 252,21*
Zubehör
Geramöbel
S-555010-LG/WA
ab € 241,6225*
Zubehör
Geramöbel
S-555108-WE
ab € 157,74*
Zubehör
Geramöbel
S-555008-AH/WA
ab € 165,22*
Zubehör
Geramöbel
S-555008-BU/WA
ab € 165,58*
Zubehör
Geramöbel
S-555008-LG/WA
ab € 166,31*
Zubehör
Geramöbel
S-500910-SI
ab € 95,5885*
Zubehör
Geramöbel
S-05Z02
ab € 5,10*
Zubehör
Geramöbel
S-05Z06
ab € 6,47*
Zubehör
Geramöbel
S-500904-S
ab € 36,91*
Zubehör
Geramöbel
S-555508-W
ab € 111,6827*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.