Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Oxford-Ergonomischer Tisch, Lichtgrau-Dekor mit C-Fuß in Alusilber HxBxT 680-820 x 1600 x 800 mm | GF1348


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Oxford-Ergonomischer Tisch, Lichtgrau-Dekor mit C-Fuß in Alusilber HxBxT 680-820 x 1600 x 800 mm | GF1348
Oxford-Ergonomischer Tisch, Lichtgrau-Dekor mit C-Fuß in Alusilber HxBxT 680-820 x 1600 x 800 mm | GF1348
Oxford-Ergonomischer Tisch, Lichtgrau-Dekor mit C-Fuß in Alusilber HxBxT 680-820 x 1600 x 800 mm | GF1348
Oxford-Ergonomischer Tisch, Lichtgrau-Dekor mit C-Fuß in Alusilber HxBxT 680-820 x 1600 x 800 mm | GF1348
Oxford-Ergonomischer Tisch, Lichtgrau-Dekor mit C-Fuß in Alusilber HxBxT 680-820 x 1600 x 800 mm | GF1348
Oxford-Ergonomischer Tisch, Lichtgrau-Dekor mit C-Fuß in Alusilber HxBxT 680-820 x 1600 x 800 mm | GF1348
Oxford-Ergonomischer Tisch, Lichtgrau-Dekor mit C-Fuß in Alusilber HxBxT 680-820 x 1600 x 800 mm | GF1348
Artikel-Nr.:
     261-GF1348
Hersteller:
     Geramöbel
Herst.-Nr.:
     N-617336-LS
EAN/GTIN:
     4038933517537
Suchbegriffe:
Büroschreibtisch
Bürotisch
Bürotische
Schreibtisch
Oxford-Ergonomischer Tisch, Lichtgrau-Dekor mit C-Fuß in Alusilber HxBxT 680-820 x 1600 x 800 mm | GF1348

Die moderne C-Fuß-Serie Oxford - Zeitloses, äußerst stabiles und verkettbares Traversen-Stahlgestell mit horizontalem Kabelkanal und großen Kabeldurchlässen.

Die Oxford Tischplatten sind beidseitig Melaminharz-beschichtet und mit einem 3 mm ABS-Umleimer gerundet. Die Tische sind in 4 attraktiven Dekoren erhältlich.

Das Traversengestell in C-Fußausführung mit gerader Kufe ist der Blickfang in jedem Büro. Die Tische können mit attraktiven Metallsichtblenden versehen werden.

Die Oxford -Ergonomische Tische sind mit fixen oder verstellbaren Höhen lieferbar. Über eine Rohr-in-Rohr-Führung sind die Tische von 680 mm bis 820 mm stufenlos höhenverstellbar.

Mit Oxford wird die Technik optimal untergebracht. Die Traverse ist als Kabelkanal nutzbar. Eine Zuführung über eine Kabelspiral ist optional ebenfalls möglich.
Weitere Informationen:
Ausführung:
Beide Füße lang
Art der Höhenverstellung:
Manuell
Möbeltyp:
Schreibtisch
Höhenverstellung mm:
680 - 820
Gestellfarbe:
Alusilber
Tischtyp:
Schreibtisch
Gestellausführung:
C-Fuß
Serienname:
Oxford
Höhe mm:
680 - 820
Breite mm:
1600
Tiefe mm:
800
Tischform:
Ergonomie
Dekorfarbe:
Lichtgrau
Höhenverstellbereich mm:
680-820
Höhenverstellung:
Mit Höhenverstellung
Verkaufseinheit:
VE
HxBxT mm:
680-820x1600x800
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 261
unbekannt
Frei Haus
ab € 273,7215*
€ 332,0515*
21 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 275,55*
€ 332,27*
25 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 275,68*
€ 333,81*
22 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 308,37*
€ 370,56*
20 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 690,47*
€ 786,88*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 261
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 332,0515*
€ 395,1413
pro Stück
ab 2 Stück
€ 322,3915*
€ 383,6459
pro Stück
ab 5 Stück
€ 306,5115*
€ 364,7487
pro Stück
ab 10 Stück
€ 299,8415*
€ 356,8114
pro Stück
ab 500 Stück
€ 273,7215*
€ 325,7286
pro Stück
Lagerstand: Lager 261
Versand: Lager 261
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 261
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Maul
8258495
ab € 355,74*
Zubehör
Maul
8258402
ab € 355,63*
Zubehör
Geramöbel
S-530151-AH
ab € 266,9153*
Zubehör
Geramöbel
S-530151-BU
ab € 269,0553*
Zubehör
Geramöbel
S-530151-LG
ab € 266,5253*
Zubehör
Geramöbel
S-530151-WE/WE
ab € 268,0953*
Zubehör
Geramöbel
S-530152-AH
ab € 266,7253*
Zubehör
Geramöbel
S-530152-BU
ab € 266,6153*
Zubehör
Geramöbel
S-530152-LG
ab € 268,2653*
Zubehör
Geramöbel
S-617508-LG
ab € 119,6782*
Zubehör
Geramöbel
S-617508-AH
ab € 116,02*
Zubehör
Geramöbel
S-617508-BU
ab € 119,7182*
Zubehör
Geramöbel
S-617510-AH/SI
ab € 273,53*
Zubehör
Geramöbel
S-617510-BU/SI
ab € 253,49*
Zubehör
Geramöbel
S-617510-LG/SI
ab € 273,46*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.