Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

GA1121: Klassische Reihengarderoben aus Stahl pulverbeschichtet weißalu RAL 9006


Menge:  Stück  
Produktinformationen von KRIEG
GA1121: Klassische Reihengarderoben aus Stahl pulverbeschichtet weißalu RAL 9006
Artikel-Nr.:  261-GA1121
Hersteller:  Krieg
Herst.-Nr.:  GA1121
EAN:  k.A.
Artikeldatenblatt
Klassische Reihengarderoben aus Stahl pulverbeschichtet weißalu RAL 9006 HxT: 1775 x 660 mm B: 1045 mm Hut-/Mantelhaken: Bügelrohr je 20 ohne Schirmhalter auf 4 Lenkrollen mit Feststellern
Weitere Informationen:
Katalogseite:
954
... > BÜRO > Kleinmöbel und Büroorganisation > Garderoben
Weitere Suchbegriffe: GarderobenLeiste, Kleiderständer
Angebote (1)
Versand
Netto
KRIEG
Frei Haus
€ 135,00*
Preise von KRIEG
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 135,00*
€ 160,65
pro Stück
Lieferzeit / Lagerstand von KRIEG
Versand von KRIEG
Lieferzeit:11 Tage
Lagerstand:keine Angabe
Bestellwert
Versand
ab € 0,00
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel von KRIEG
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:OVP* geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
*Originalverpackung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2008 Mercateo AG