Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

GA1081: Edelstahl-Reihengarderobe Grundelement BxTxH: 845x1900x400 mm Böden aus


Menge:  Stück  
Produktinformationen von KRIEG
GA1081: Edelstahl-Reihengarderobe Grundelement BxTxH: 845x1900x400 mm Böden aus
Artikel-Nr.:  261-GA1081
Hersteller:  Krieg
Herst.-Nr.:  GA1081
EAN:  k.A.
Artikeldatenblatt
Edelstahl-Reihengarderobe Grundelement BxTxH: 845x1900x400 mm Böden aus ESG-Sicherheitsglas belastbar bis 50 kg endlos Anbaubar mit 2 Ständer,Kleiderstange und 2 Böden ohne Garderobenbügel und Schirmständer
Weitere Informationen:
Katalogseite:
955
... > BÜRO > Kleinmöbel und Büroorganisation > Garderoben
Weitere Suchbegriffe: Prospektständer, Prospektregale, InfoStänder, Info
Angebote (1)
Versand
Netto
KRIEG
Frei Haus
€ 412,00*
Preise von KRIEG
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 412,00*
€ 490,28
pro Stück
Lieferzeit / Lagerstand von KRIEG
Versand von KRIEG
Lieferzeit:11 Tage
Lagerstand:keine Angabe
Bestellwert
Versand
ab € 0,00
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel von KRIEG
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:OVP* geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
*Originalverpackung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2008 Mercateo AG