Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kombi-Ascher in Eisenglimmer, HxBxT 920 x 450 x 450 mm, 72 Liter | EA6020


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kombi-Ascher in Eisenglimmer, HxBxT 920 x 450 x 450 mm, 72 Liter | EA6020
Kombi-Ascher in Eisenglimmer, HxBxT 920 x 450 x 450 mm, 72 Liter | EA6020
Artikel-Nr.:
     261-EA6020
Herst.-Nr.:
     21276
EAN/GTIN:
     4030695212767
Suchbegriffe:
Abfallbehälter für Außenanlagen
Abfallstation
Außenabfallbehälter
Abfallascher
Kombi-Ascher in Eisenglimmer, HxBxT 920 x 450 x 450 mm, 72 Liter | EA6020

Kombi-Ascher
HxBxT 920 x 450 x 450 mm
Inhalt: 72 Liter
Farbe: Eisenglimmer
mit verzinktem Inneneinsatz
Dach und Siebteil fest verbunden
Weitere Informationen:
Material:
Stahlblech
Produkttyp:
Kombi-Ascher
Einsatzbereich:
Außen
Feuerhemmend:
Nicht feuerhemmend
Aufstellung/Befestigung:
Boden
Mit Abfallbehälter:
Mit Abfallbehälter
Form:
Rechteckig
Mit Dach:
Mit Dach
Verkaufseinheit:
VE
Inhalt Liter:
72
Farbe:
Eisenglimmer
Höhe mm:
920
Breite mm:
450
Tiefe mm:
450
Weitere Suchbegriffe: Abfallbehälter mit Ascher, Kombi-Ascher, Kombiascher, Stahl-Abfallbehälter, Stahlabfallbehälter, Stand-Aschenbecher, Standaschenbecher, Standascher, standaschenbecher aluminium, abfallbehälter für außenanlagen, var standaschenbecher, Müllbeutel, Abfallsack, Abfallkorb, Sammelbehälter, Papierkorb, Abfallsammler, Müllsack, Abfalleimer, Abfalltrennung, WertstoffSammelsystem, Sammelsystem, WertstoffSammler, Abfallsäcke, Abfallbeutel, Müllsäcke, Großtonnen, Reinigung, Reinigungswagen, Fahreimer, Nasssauger, T
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
33 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 329,25*
€ 410,34*
13 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 321,09*
€ 420,14*
10 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 338,13*
€ 422,13*
8 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 359,98*
€ 444,87*
Lager 261
unbekannt
Frei Haus
ab € 380,05*
€ 468,45*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 261
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 468,45*
€ 557,46
pro Stück
ab 2 Stück
€ 461,91*
€ 549,67
pro Stück
ab 5 Stück
€ 433,72*
€ 516,13
pro Stück
ab 10 Stück
€ 413,75*
€ 492,36
pro Stück
ab 500 Stück
€ 380,05*
€ 452,26
pro Stück
Lagerstand: Lager 261
Versand: Lager 261
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 261
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
VAR Fahrzeug- und Apparatebau
21271
ab € 255,15*
Ähnlich
VAR Fahrzeug- und Apparatebau
21270
ab € 254,63*
Ähnlich
VAR Fahrzeug- und Apparatebau
21275
ab € 321,38*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.