Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

C+P Karteischrank einbahnig 4 Schübe für DIN A4 quer Lichtgrau | DV4220


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
C+P Karteischrank einbahnig 4 Schübe für DIN A4 quer Lichtgrau | DV4220
C+P Karteischrank einbahnig 4 Schübe für DIN A4 quer Lichtgrau | DV4220
C+P Karteischrank einbahnig 4 Schübe für DIN A4 quer Lichtgrau | DV4220
Artikel-Nr.:
     261-DV4220
Hersteller:
     C+P Möbelsysteme
Herst.-Nr.:
     12434-321
EAN/GTIN:
     4025314218480
Suchbegriffe:
Acurado
Aktenschrank
Ordner-Schrank
Ordnerschrank
C+P Karteischrank einbahnig 4 Schübe für DIN A4 quer Lichtgrau | DV4220

Karteischrank für DIN A4 quer einbahnig 4 Schübe HxBxT 1357x433x590 mm Tragkraft pro Schub: 40 kg Lichtgrau
Weitere Informationen:
Einsatzbereich:
Betrieb/Werkstatt/Lager/Büro
Schubfachausführung:
Vollauszug 100%
Ausstattung:
4 Schübe
Verriegelung:
Zylinderschloss
Material:
Stahlblech
Höhe mm:
1357
Breite mm:
433
Tiefe mm:
590
Anzahl Fächer:
4
Türausführung:
Vollblech
Anzahl Abteile:
4
Produkttyp:
Karteischrank
Verkaufseinheit:
VE
Schranktyp:
Karteischrank
Fahrbar:
Nicht fahrbar
Farbe Korpus:
Lichtgrau RAL 7035
Farbe:
Lichtgrau RAL 7035
Farbe Front:
Lichtgrau RAL 7035
Weitere Suchbegriffe: Karteikartenschrank, Karteischrank, Schubfach-Schrank, Schubfachschrank, Schubkasten-Schrank, Schubkastenschrank, Schubladen-Schrank, Schubladenschrank, karteischrank einbahnig 4 schübe, karteikartenschrank a4, karteikartenschrank, Hängeregistraturschrank (Schubladen), Karteischrank (Schubladen), Registraturschrank (Schubladen), Büroschrank
Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
31 Tage
unbekannt
€ 38,00*
ab € 406,67*
€ 491,52*
28 Tage
unbekannt
€ 6,90*
ab € 423,37*
€ 498,39*
51 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 446,09*
€ 508,45*
53 Tage
unbekannt
€ 9,95*
ab € 450,12*
€ 511,64*
Lager 261
46 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 521,87*
€ 593,56*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 261
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 593,56*
€ 706,34
pro Stück
ab 2 Stück
€ 579,52*
€ 689,63
pro Stück
ab 5 Stück
€ 565,44*
€ 672,87
pro Stück
ab 10 Stück
€ 551,72*
€ 656,55
pro Stück
ab 500 Stück
€ 521,87*
€ 621,03
pro Stück
Lagerstand: Lager 261
Versand: Lager 261
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 261
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
C+P Möbelsysteme
6103-10|
ab € 1,94*
Zubehör
C+P Möbelsysteme
6103-11|
ab € 8,45*
Zubehör
C+P Möbelsysteme
6103-12|
ab € 8,47*
Zubehör
C+P Möbelsysteme
6103-13|
ab € 3,39*
Zubehör
C+P Möbelsysteme
2025-02|
ab € 8,49*
Zubehör
C+P Möbelsysteme
2025-03|
ab € 9,66*
Zubehör
C+P Möbelsysteme
2025-0299|
ab € 9,66*
Zubehör
C+P Möbelsysteme
2025-021|
ab € 9,66*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.