Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Garderobenschrank auf Untergestell, 2 Abteile, Abteilbreite 300 mm, RAL7035/RAL6011 … |CM2825-6011


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Garderobenschrank auf Untergestell, Breite 300mm, RAL7035/RAL6011
Garderobenschrank auf Untergestell, Breite 300mm, RAL7035/RAL6011
3.jpg
116.jpg
16.jpg
Artikel-Nr.:
     261-CM2825-6011
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     GS5111230
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Aktengarderobenschrank
Garderobenschrank
Garderobenschrank Untergestell
garderobenschrank lichtgrau
Garderobenschrank
auf 150 mm hohem Untergestell
Anzahl Abteile: 2, Abteilbreite 300 mm
HxBxT 1800 x 600 x 500 mm
Lichtgrau RAL 7035 / Resedagrün RAL 6011
Verstärkte Innentür mit Türschlitzen
Inklusive Kleiderstange mit 3 Haken
Weitere Informationen:
Klassifitkations-Name:
5.1
Katalogseite:
692
Gewicht g:
48000
Ursprungsland:
Deutschland
Breite mm:
600
Weitere Suchbegriffe: garderobenschrank untergestell, Garderobenbank, Kleiderspind, Spind, Stahlspind, Umkleide-Schrank, Umkleidebank, Umkleideschrank, Umkleidesitzbank, Abteil-schrank, Garderobenspind, Umkleidespind, Kleiderschrank, Fächerschrank, Stahlschrank
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 235,37*
  
Preis gilt ab 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 250,15*
€ 297,68
pro Stück
ab 2 Stück
€ 243,40*
€ 289,65
pro Stück
ab 5 Stück
€ 241,27*
€ 287,11
pro Stück
ab 10 Stück
€ 235,37*
€ 280,09
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.