Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Garderobenschrank, durchgehend, Korpus: 7035, Türen: 5015 | CB0939-5015


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Garderobenschrank, durchgehend, Korpus: 7035, Türen: 5015 | CB0939-5015
Garderobenschrank, durchgehend, Korpus: 7035, Türen: 5015 | CB0939-5015
115.jpg
Artikel-Nr.:
     261-CB0939-5015
Hersteller:
     PAVOY
Herst.-Nr.:
     20220-116-201-735515
EAN/GTIN:
     4055479828613
Suchbegriffe:
Aktengarderobenschrank
Garderobenschrank
Abteil-Schrank
Abteilschrank
Garderobenschrank, durchgehend, Korpus: 7035, Türen: 5015 | CB0939-5015

Garderobenschrank mit Sockel
HxBxT 1800 x 600 x 500 mm
komplett verschweißt
aus hochwertigem Stahlblech
1 oberer Hutboden
darunter 1 durchgehende Kleiderstange mit 10 Schiebehaken
aufschlagende glatte Türen mit Verstärkungstasche
gemeinsam verschießbar
Zylinderschloss
hochwertige Pulverbeschichtung in himmelblau RAL 5015
Weitere Informationen:
Material:
Stahlblech
Einsatzbereich:
Sozialräume
Höhe mm:
1850
Breite mm:
600
Tiefe mm:
500
Farbe Korpus:
Lichtgrau RAL 7035
Schranktyp:
Garderobenschrank
Schließung:
Zylinderschloss
Unterbau:
Sockel
Türausführung:
Glatte Türen
Anzahl Abteile:
1
Abteilbreite mm:
600
Verkaufseinheit:
VE
Farbe Front:
Himmelblau RAL 5015
Weitere Suchbegriffe: Kleiderspind, Raumspar-Spind, Spind, Stahlspind, Umkleide-Schrank, Umkleideschrank, pavoy garderobenschrank ral 7035, garderobenschrank, garderobenschrank lichtgrau, Spinde, Umkleide, Schließfachschrank, Garderobe, Wertfachschrank, Aktenschrank, Lagerschrank, Kleiderschrank, Wäscheschrank, Putzmittelschrank
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
22 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 285,10*
€ 346,69*
60 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 297,90*
€ 359,17*
Lager 261
30 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 333,30*
€ 395,35*
Preise: Lager 261
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 395,35*
€ 470,47
pro Stück
ab 2 Stück
€ 392,37*
€ 466,92
pro Stück
ab 5 Stück
€ 380,51*
€ 452,81
pro Stück
ab 10 Stück
€ 370,96*
€ 441,44
pro Stück
ab 500 Stück
€ 333,30*
€ 396,63
pro Stück
Lagerstand: Lager 261
Versand: Lager 261
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 261
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
PAVOY
20220-116-201-735118
ab € 333,50*
Ähnlich
PAVOY
20220-116-201-735204
ab € 331,21*
Ähnlich
PAVOY
20220-116-201-735300
ab € 285,35*
Ähnlich
PAVOY
20220-116-201-735303
ab € 331,34*
Ähnlich
PAVOY
20220-116-201-735510
ab € 284,75*
Ähnlich
PAVOY
20220-116-201-735512
ab € 299,14*
Ähnlich
PAVOY
20220-116-201-735611
ab € 332,40*
Ähnlich
PAVOY
20220-116-201-735716
ab € 298,32*
Ähnlich
PAVOY
20220-116-201-735
ab € 286,02*
Ähnlich
PAVOY
20220-116-201-735905
ab € 333,20*
Ähnlich
PAVOY
20220-116-201-735910
ab € 332,18*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.