Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schließfachschrank, 2x3 400er Fächer, Türen Acrylglas, 7035/2004 | CB0919-2004


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schließfachschrank, 2x3 400er Fächer, Türen Acrylglas, 7035/2004 | CB0919-2004
Schließfachschrank, 2x3 400er Fächer, Türen Acrylglas, 7035/2004 | CB0919-2004
115.jpg
Artikel-Nr.:
     261-CB0919-2004
Hersteller:
     PAVOY
Herst.-Nr.:
     21213-234-091-735204
EAN/GTIN:
     4055955041468
Suchbegriffe:
Schließfach-Schrank
Schließfachschrank
Schließfachsäule
pavoy schließfachschrank
Schließfachschrank, 2x3 400er Fächer, Türen Acrylglas, 7035/2004 | CB0919-2004

Halbhoher Schließfachschrank
mit 2x3 Fächern
Abteilbreite 400 mm
HxBxT 1187 x 830 x 500 mm
Korpus in lichtgrau RAL 7035
Türen in reinorange RAL 2004
Türen aus Acrylglas
Weitere Informationen:
Material:
Stahlblech
Einsatzbereich:
Sozialräume
Höhe mm:
1187
Breite mm:
830
Tiefe mm:
500
Farbe Korpus:
Lichtgrau RAL 7035
Schranktyp:
Schließfachschrank
Schließung:
Zylinderschloss
Unterbau:
Sockel
Türausführung:
Acrylglas
Anzahl Abteile:
3
Abteilbreite mm:
400
Verkaufseinheit:
VE
Farbe Front:
Reinorange RAL 2004
Weitere Suchbegriffe: schließfach schrank, schließfachschrank 118,7 cm hoch, Garderobenschrank, Spinde, Umkleide, Spind, Garderobe, Wertfachschrank
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 426,53*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 506,53*
€ 602,77
pro Stück
ab 2 Stück
€ 502,64*
€ 598,14
pro Stück
ab 5 Stück
€ 493,86*
€ 587,69
pro Stück
ab 10 Stück
€ 475,41*
€ 565,74
pro Stück
ab 500 Stück
€ 426,53*
€ 507,57
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
PAVOY
21213-234-091-735118
ab € 427,90*
Ähnlich
PAVOY
21213-234-091-735300
ab € 428,00*
Ähnlich
PAVOY
21213-234-091-735303
ab € 428,49*
Ähnlich
PAVOY
21213-234-091-735510
ab € 429,31*
Ähnlich
PAVOY
21213-234-091-735512
ab € 429,49*
Ähnlich
PAVOY
21213-234-091-735515
ab € 427,70*
Ähnlich
PAVOY
21213-234-091-735611
ab € 428,05*
Ähnlich
PAVOY
21213-234-091-735716
ab € 430,01*
Ähnlich
PAVOY
21213-234-091-735
ab € 377,57*
Ähnlich
PAVOY
21213-234-091-735905
ab € 426,33*
Ähnlich
PAVOY
21213-234-091-735910
ab € 429,91*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.