Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Garderobenschrank, 4 Abteile je 300 mm, Drehriegel und Sockel, 7035/5012 | CB0830-5012


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Garderobenschrank, 4 Abteile je 300 mm, Drehriegel und Sockel, 7035/5012 | CB0830-5012
Garderobenschrank, 4 Abteile je 300 mm, Drehriegel und Sockel, 7035/5012 | CB0830-5012
115.jpg
Garderobenschrank, 4 Abteile je 300 mm, Drehriegel und Sockel, 7035/5012 | CB0830-5012
Artikel-Nr.:
     261-CB0830-5012
Hersteller:
     PAVOY
Herst.-Nr.:
     20201-413-432-735512
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Aktengarderobenschrank
Garderobenschrank
Abteil-Schrank
Abteilschrank
Garderobenschrank, 4 Abteile je 300 mm, Drehriegel und Sockel, 7035/5012 | CB0830-5012

Garderobenschrank mit Sockel
4 Abteile mit Lüftungsschlitzen
Abteilbreite 300 mm
HxBxT 1850 x 1230 x 500 mm
mit Drehriegel
Korpus in lichtgrau RAL 7035
Türen in lichtblau RAL 5012
Weitere Informationen:
Material:
Stahlblech
Einsatzbereich:
Sozialräume
Höhe mm:
1850
Breite mm:
1230
Tiefe mm:
500
Farbe Korpus:
Lichtgrau RAL 7035
Schranktyp:
Garderobenschrank
Unterbau:
Sockel
Türausführung:
Lüftungsschlitze
Anzahl Abteile:
4
Abteilbreite mm:
300
Farbe Tür:
Lichtblau RAL 5012
Serie:
Die Bewährten
Anzahl Fächer:
4
Farbe Front:
Lichtblau RAL 5012
Verkaufseinheit:
VE
Schließung:
Drehriegel
Weitere Suchbegriffe: Kleiderspind, Raumspar-Spind, Spind, Stahlspind, Umkleide-Schrank, Umkleideschrank, pavoy garderobenschrank ral 7035, garderobenschrank, garderobenschrank lichtgrau, Spinde, Umkleide, Schließfachschrank, Garderobe, Wertfachschrank
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 261
60 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 549,98*
€ 644,01*
34 Tage
19
Frei Haus
ab € 651,83*
€ 756,40*
Preise: Lager 261
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 644,01*
€ 766,37
pro Stück
ab 2 Stück
€ 633,91*
€ 754,35
pro Stück
ab 5 Stück
€ 616,87*
€ 734,08
pro Stück
ab 10 Stück
€ 594,12*
€ 707,00
pro Stück
ab 500 Stück
€ 549,98*
€ 654,48
pro Stück
Lagerstand: Lager 261
Versand: Lager 261
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 261
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Maul
9053095
ab € 15,32*
Zubehör
Maul
9053595
ab € 23,31*
Zubehör
Maul
9054095
ab € 27,72*
Zubehör
PAVOY
21252-Z30-005
ab € 25,746*
Zubehör
PAVOY
21252-Z30-001
ab € 6,584*
Zubehör
PAVOY
90000-E55-120
ab € 61,54*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.