Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

C+P Stahl-Wertfachschrank, 2x5teilig 900x480x1950 mm, RAL7035/7035 | CA6019-7035


Menge:  Stück  
Produktinformationen
C+P Stahl-Wertfachschrank, 2x5teilig 900x480x1950 mm, RAL7035/7035 | CA6019-7035
C+P Stahl-Wertfachschrank, 2x5teilig 900x480x1950 mm, RAL7035/7035 | CA6019-7035
C+P Stahl-Wertfachschrank, 2x5teilig 900x480x1950 mm, RAL7035/7035 | CA6019-7035
C+P Stahl-Wertfachschrank, 2x5teilig 900x480x1950 mm, RAL7035/7035 | CA6019-7035
Artikel-Nr.:
     261-CA6019-7035
Hersteller:
     C+P Möbelsysteme
Herst.-Nr.:
     82700-20
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Wertfach-Schrank
Wertfachanlage
Wertfachschrank
c+p wertfachschrank
C+P Stahl-Wertfachschrank, 2x5teilig 900x480x1950 mm, RAL7035/7035 | CA6019-7035

Stahl-Wertfachschrank
Extrabreit
Anzahl Wertfächer: 2 x 5
HxBxT: 1950 x 900 x 480 mm
Komplett in lichtgrau RAL 7035
Weitere Informationen:
Material:
Stahlblech
Einsatzbereich:
Sozialräume
Höhe mm:
1950
Schließung:
Zylinderschloss
Unterbau:
Sockel
Türausführung:
Glatte Türen
Anzahl Abteile:
2 x 5
Abteilbreite mm:
480
Breite mm:
900
Tiefe mm:
480
Anzahl Fächer:
10
Produkttyp:
Wertfachschrank
Verkaufseinheit:
VE
Schranktyp:
Wertfachschrank
Farbe Korpus:
Lichtgrau RAL 7035
Farbe Front:
Lichtgrau RAL 7035
Weitere Suchbegriffe: wertfach schrank, Garderobenschrank, Spinde, Umkleide, Schließfachschrank, Spind, Garderobe
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 776,08*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 906,06*
€ 1.078,21
pro Stück
ab 5 Stück
€ 874,88*
€ 1.041,11
pro Stück
ab 10 Stück
€ 839,52*
€ 999,03
pro Stück
ab 500 Stück
€ 776,08*
€ 923,54
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
C+P Möbelsysteme
8050-010|S10001
ab € 163,83*
Zubehör
C+P Möbelsysteme
8050-010|S10007
ab € 165,26*
Zubehör
C+P Möbelsysteme
8051-010|S10001
ab € 213,90*
Zubehör
C+P Möbelsysteme
8051-010|S10064
ab € 213,55*
Zubehör
C+P Möbelsysteme
8052-010|S10001
ab € 278,62*
Zubehör
C+P Möbelsysteme
8052-010|S10060
ab € 277,68*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.