Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

C+P Schließfachschrank, mit Füßen, 15 Fächer, Abteilbreite 300 mm, RAL7021/5010 | CA5912-5010


Menge:  Stück  
Produktinformationen
C+P Schließfachschrank, mit Füßen, 15 Fächer, Abteilbreite 300 mm, RAL7021/5010 | CA5912-5010
C+P Schließfachschrank, mit Füßen, 15 Fächer, Abteilbreite 300 mm, RAL7021/5010 | CA5912-5010
C+P Schließfachschrank, mit Füßen, 15 Fächer, Abteilbreite 300 mm, RAL7021/5010 | CA5912-5010
Artikel-Nr.:
     261-CA5912-5010
Hersteller:
     C+P Möbelsysteme
Herst.-Nr.:
     8010-305|S10012
EAN/GTIN:
     4025314518993
Suchbegriffe:
Aktengarderobenschrank
Garderobenschrank
Schließfach-Schrank
Schließfachschrank
C+P Schließfachschrank, mit Füßen, 15 Fächer, Abteilbreite 300 mm, RAL7021/5010 | CA5912-5010

Schließfachschrank mit Füßen
Anzahl Fächer: 15
Abteilbreite: 300 mm
HxBxT 1850 x 900 x 500 mm
Korpus in schwarzgrau RAL 7021
Türen in enzianblau RAL 5010
Weitere Informationen:
Material:
Stahlblech
Einsatzbereich:
Sozialräume
Höhe mm:
1850
Schließung:
Zylinderschloss
Unterbau:
Füße
Türausführung:
Glatte Türen
Anzahl Abteile:
5 x 3
Abteilbreite mm:
300
Serie:
Die Klassischen
Breite mm:
900
Tiefe mm:
500
Anzahl Fächer:
15
Produkttyp:
Schließfachschrank
Verkaufseinheit:
VE
Schranktyp:
Schließfachschrank
Farbe Korpus:
Schwarzgrau RAL 7021
Farbe Front:
Enzianblau RAL 5010
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 724,13*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 840,63*
€ 1.000,35
pro Stück
ab 2 Stück
€ 837,53*
€ 996,66
pro Stück
ab 5 Stück
€ 812,06*
€ 966,35
pro Stück
ab 10 Stück
€ 781,26*
€ 929,70
pro Stück
ab 500 Stück
€ 724,13*
€ 861,71
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
C+P Möbelsysteme
8502-061|
ab € 5,01*
Zubehör
C+P Möbelsysteme
0010-010|
ab € 15,57*
Zubehör
C+P Möbelsysteme
0012-00|
ab € 13,06*
Zubehör
C+P Möbelsysteme
8000-28|
ab € 11,39*
Zubehör
C+P Möbelsysteme
0008-70|
ab € 12,07*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.