Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 

Spind 1 Abteil 300 mm Vollblech geschlitzt mit Füßen Drehriegelverschluss für Vorhängeschloss Korpus | CA5012


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Spind 1 Abteil 300 mm Vollblech geschlitzt mit Füßen Drehriegelverschluss für Vorhängeschloss Korpus | CA5012
Spind 1 Abteil 300 mm Vollblech geschlitzt mit Füßen Drehriegelverschluss für Vorhängeschloss Korpus | CA5012
Skizze zur Variantenunterscheidung
Farbkachel zur Darstellung der Artikelfarbe
Logo 1
Logo 2
Logo 3
Artikel-Nr.:
     261-CA5012
Hersteller:
     C+P Möbelsysteme
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Spind
Kleiderschrank
Garderobe
Stahlkleiderschränke
Spind 1 Abteil 300 mm Vollblech geschlitzt mit Füßen Drehriegelverschluss für Vorhängeschloss Korpus Schwarzgrau RAL 7021 / Türen Lichtgrau RAL 7035
Weitere Informationen:
Klassifitkations-Name:
5.1
Katalogseite:
697
Zolltarif:
94031091
Gewicht kg:
26
Weitere Suchbegriffe: Stahlmehrzweckschränke
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 144,88*
  
Preis gilt ab 20 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 165,50*
€ 196,95
pro Stück
ab 5 Stück
€ 149,68*
€ 178,12
pro Stück
ab 10 Stück
€ 146,55*
€ 174,39
pro Stück
ab 20 Stück
€ 144,88*
€ 172,41
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2015 Mercateo AG