 |
| Produktinformationen von
KRIEG
| 
|
|
 |
 |
|
|
|
Artikel-Nr.:
261-BZ4001
Herst.-Nr.:
BZ4001
EAN:
k.A.
|
|
|
|
|
|
 |
 |
 |
|
Tisch - Sortieranlage mit 3 Körbe Gesamt: BxTxH: 290 x 340 x 255 mm Korb: BxTxH: 270 x 340 x 60 mm mit Stellfüßen
Weitere Informationen:
|
|
 |
 |
 |
|
 |
 |
 |
Weitere Suchbegriffe: Tische, Wandsortieranlage, PostkorbAnlage (Büroeinrichtung), PostkorbGestell (Büroeinrichtung), AblagekorbGestell (Postsortierung), SortierStation (Büroeinrichtung), BodenSortieranlage (Postsortierung), Postsortieranlage (Büroeinrichtung), AblagekorbAnlage (Postsortierung), Tischso
|
|
 |
 |
|
 |
|
|
 |
 |
 |
 |
 |
Versand |
|
Netto |
 |
|
|
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
|
 |
 |
KRIEG |
5 Tage |
 |
 |
 |
 |
 |
Frei Haus |
€ 59,00* |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
|
 |
|
|
 |
 |
|
 |
 |
 |
 |
| Preise von KRIEG |
 |
|
Bestellmenge |
Netto |
Brutto |
Einheit |
|
1 Stück |
€
59,00* |
€
70,21 |
pro Stück |
|
|
 |
 |
 |
 |
| Lieferzeit / Lagerstand von KRIEG |  |
|  | Versand von KRIEG |  |  |  | | Lieferzeit: | 5 Tage | | Lagerstand: | keine Angabe |
|  | | Bestellwert | Versand | | ab € 0,00 | Frei Haus |  |
|
|
 |
 |
 |
 |
| Rückgaberechte für diesen Artikel von KRIEG
|
|
 |
| Zeitraum: |
innerhalb von 10 Tagen
|
| Verpackungszustand: |
OVP* geöffnet, ohne Beschädigung |
| Warenzustand: |
unbenutzt |
| Rücksendekosten: |
trägt der Kunde |
| Bearbeitungsgebühr: |
10% des Warenwertes
|
| Die gesetzliche Gewährleistungspflicht der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
| * Originalverpackung |
|
|
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
|