Mercateo - die Beschaffungsplattform für Geschäftskunden
Login   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
Sortiment

Schwerlast-Auszugregal Anbauregal, 100 % Auszug Blechfachböden mit 3-seitigem Rand Brei :BR6104


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schwerlast-Auszugregal Anbauregal, 100 % Auszug Blechfachböden mit 3-seitigem Rand Breite = 900 mm, Tiefe = 1250 mm Höhe = 2200 mm Feldlast = 10 t Tragkraft je Boden = 500 kg
Schwerlast-Auszugregal Anbauregal, 100 % Auszug Blechfachböden mit 3-seitigem Rand Breite = 900 mm, Tiefe = 1250 mm Höhe = 2200 mm Feldlast = 10 t Tragkraft je Boden = 500 kg
Artikel-Nr.:
     261-BR6104
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Anbau-Regal
Anbauregal
Schwerlast-Auszugregal
Schwerlastkragarmregal
Schwerlast-Auszugregal Anbauregal, 100 % Auszug Blechfachböden mit 3-seitigem Rand Breite = 900 mm, Tiefe = 1250 mm Höhe = 2200 mm Feldlast = 10 t Tragkraft je Boden = 500 kg
Weitere Informationen:
Klassifitkations-Name:
eclass-5.1
Katalogseite:
472
Zolltarif:
730 890 59
Gewicht in kg:
280
Weitere Suchbegriffe: Schwerlastregal, Schwerlastschraubregal, Schwerlaststeckregal, Lagerregal, Fachbodenregal, Fächerregal, Regalanlage, Steckregale, Ständerregale, Systemregale, Vielzweckregale, Fachbodenregale, Schraubregale, Breitfachregal
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 1.540,44*
Artikel empfehlenArtikel merken
1Wichtiger Hinweis
Die hier angegebenen Konditionen sind die jeweils bestmöglichen Werte für dieses Produkt. Die tatsächlich erreichbaren Werte können davon abweichen.

Warum ist das so?
Mercateo bezieht die Waren von unterschiedlichen Lagern mit jeweils unterschiedlichen Stärken:

  • Ein Lager hat alles verfügbar, ist aber zum Beispiel teurer als andere.
  • Ein zweites Lager liefert sehr günstig, ist aber möglicherweise etwas langsamer.
  • Ein drittes Lager liefert Kleinmengen, aber dafür mit höheren Versandkosten.
  • Ein viertes Lager hat große Mengen sehr günstig, aber leider höhere Mindestbestellwerte.
  • usw.

Vorteilhaft für Sie
Mercateo berechnet die optimalen Beschaffungsquellen nach jeder Änderung der Artikelauswahl neu. Sie können für Ihren Warenkorb auch eigene Wünsche festlegen (z.B. schnellere Lieferzeit oder günstigster Preis).

Die endgültigen Konditionen (Preis, Lieferzeit, Versandkosten, usw.) können daher erst im Warenkorb angezeigt werden.

* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2013 Mercateo AG