Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Boden extra für Schwerlastregal B x T = 1010 x 800 mm … |BR3522


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Boden extra für Schwerlastregal B x T = 1010 x 800 mm
Boden extra für Schwerlastregal B x T = 1010 x 800 mm
3.jpg
Artikel-Nr.:
     261-BR3522
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     AB02010180ABA0001
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Auflage Schwerlastregal
Boden für Schwerlastregal
Boden Schwerlastregal
Schwerlastregalauflage
Gitterboden extra für Schwerlastregal B x T = 1010 x 800 mm Traglast = 500 kg
Weitere Informationen:
Klassifitkations-Name:
5.1
Katalogseite:
464
Gewicht g:
0
Ursprungsland:
Frankreich
Tiefe mm:
800
Weitere Suchbegriffe: Schwerlastregalboden, auflage schwerlastregal, Lagerregal, Fachbodenregal, Fächerregal, Regalanlage, Steckregale, Ständerregale, Systemregale, Vielzweckregale, Fachbodenregale, Schraubregale, Schwerlastregal, Breitfachregal
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 42,75*
  
Preis gilt ab 20 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 50,93*
€ 60,61
pro Stück
ab 2 Stück
€ 47,97*
€ 57,08
pro Stück
ab 5 Stück
€ 44,24*
€ 52,65
pro Stück
ab 10 Stück
€ 43,50*
€ 51,77
pro Stück
ab 20 Stück
€ 42,75*
€ 50,87
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2018 Mercateo AG