Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

BR3039: Anbauregal TxH 800x2000 mm verzinkt 5 Böden Tragkraft 250 kg Feldlast 1


Menge:  Stück  
Produktinformationen von KRIEG
BR3039: Anbauregal TxH 800x2000 mm verzinkt 5 Böden Tragkraft 250 kg Feldlast 1
Artikel-Nr.:  261-BR3039
Hersteller:  Krieg
Herst.-Nr.:  BR3039
EAN:  k.A.
Artikeldatenblatt
Anbauregal TxH 800x2000 mm verzinkt 5 Böden Tragkraft 250 kg Feldlast 1200 kg Lichte Fachbodenbreite 1240 mm
Weitere Informationen:
Katalogseite:
455
... > Lager > Weitspann-, Paletten und Kragarm-Regale > Breitfachregal
Weitere Suchbegriffe: Fachbodenregal, Fächerregal, Regalanlage, Steckreg
Angebote (1)
Versand
Netto
KRIEG
16 Tage
Frei Haus
€ 199,00*
Preise von KRIEG
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 199,00*
€ 236,81
pro Stück
Lieferzeit / Lagerstand von KRIEG
Versand von KRIEG
Lieferzeit:16 Tage
Lagerstand:keine Angabe
Bestellwert
Versand
ab € 0,00
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel von KRIEG
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:OVP* geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
*Originalverpackung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2008 Mercateo AG