Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

AU0052.9006: Anbautisch 1000 x 800 mm Arbeitspl. 40, Linoleum lichtgrau 22mm mit


Menge:  Stück  
Produktinformationen von KRIEG
AU0052.9006: Anbautisch 1000 x 800 mm Arbeitspl. 40, Linoleum lichtgrau 22mm mit
Artikel-Nr.:  261-AU0052.9006
Hersteller:  Krieg
Herst.-Nr.:  AU0052.9006
EAN:  k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Anbautisch
Anbautisch 1000 x 800 mm Arbeitspl. 40, Linoleum lichtgrau 22mm mit Stützfussrahmen RAL9007 graualuminium
Weitere Informationen:
Katalogseite:
25
... > Betrieb > Arbeitsplatzeinrichtung > Arbeitstischsystem UNIVERSAL
Weitere Suchbegriffe: Hobelbank, Systemarbeitsplatz, Systemarbeitsplatz
Angebote (1)
Versand
Netto
KRIEG
16 Tage
Frei Haus
€ 196,00*
Preise von KRIEG
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 196,00*
€ 233,24
pro Stück
Lieferzeit / Lagerstand von KRIEG
Versand von KRIEG
Lieferzeit:16 Tage
Lagerstand:keine Angabe
Bestellwert
Versand
ab € 0,00
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel von KRIEG
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:OVP* geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
*Originalverpackung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2008 Mercateo AG