Home
Über Mercateo
AGB
Service & Hilfe
Warenkorb
AU0051.5012: Anbautisch 1000 x 800 mm Melamin 22mm mit Stützfussrahmen RAL5012 lichtblau
Menge:
Stück
Produktinformationen
von
KRIEG
Artikel-Nr.:
261-AU0051.5012
Hersteller:
Krieg
Herst.-Nr.:
AU0051.5012
EAN:
k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Anbautisch
Anbautisch 1000 x 800 mm Melamin 22mm mit Stützfussrahmen RAL5012 lichtblau
Weitere Informationen:
Katalogseite:
25
... >
Betrieb
>
Arbeitsplatzeinrichtung
>
Arbeitstischsystem UNIVERSAL
Weitere Suchbegriffe:
Hobelbank
,
Systemarbeitsplatz
,
Systemarbeitsplatz (Werkbank)
,
Werkbank fahrbar
,
Arbeitstischsystem
,
Arbeitstisch
,
Werktische
,
Montagetische
,
Arbeitsplatzausstattung
,
Systemwerkbank
,
Werkbankkombinationen
,
Werkbanksystem
Angebote
(1)
Lieferzeit
max. 16 T
Versand
Netto
KRIEG
16 Tage
Frei Haus
€ 135,00*
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Lagerstand anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise
von KRIEG
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 135,00*
€ 160,65
pro Stück
Lieferzeit / Lagerstand
von KRIEG
Versand
von KRIEG
Lieferzeit:
16 Tage
Lagerstand:
keine Angabe
Bestellwert
Versand
ab € 0,00
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel
von KRIEG
Kurzinfo
Die Sterne symbolisieren eine Bewertung der Rückgabekonditionen Ihres ausgewählten Angebots. Dabei würden 5 Sterne als theoretische Maximalanzahl eine vorbehaltlose lebenslange Rücknahme der Ware ohne zusätzliche Kosten beinhalten. Je mehr Sterne, desto vorteilhafter sind die Rückgabekonditionen.
Zeitraum:
innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:
OVP* geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:
unbenutzt
Rücksendekosten:
trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:
10% des Warenwertes
Die gesetzliche Gewährleistungspflicht der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
*Originalverpackung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt. / UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & Hilfe
AGB
Impressum
© 1999-2008
Mercateo AG