Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

AS1400: Fachboden f.Varimob.Kartonagen Transportwagen 1024x490mm Tragkraft 30 kg


Menge:  Stück  
Produktinformationen von KRIEG
AS1400: Fachboden f.Varimob.Kartonagen Transportwagen 1024x490mm Tragkraft 30 kg
Artikel-Nr.:  261-AS1400
Hersteller:  Krieg
Herst.-Nr.:  AS1400
EAN:  k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Fachboden
Tischwagen
Fachboden f.Varimob.Kartonagen Transportwagen 1024x490mm Tragkraft 30 kg, ohne Bügel
Weitere Informationen:
Katalogseite:
251
... > Betrieb > Verpackung und Versand > Packtische
Weitere Suchbegriffe: Arbeitsplatz leitfähig, Tisch leitfähig, Tischsyst
Angebote (1)
Versand
Netto
KRIEG
2 Tage
Frei Haus
€ 33,00*
Preise von KRIEG
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 33,00*
€ 39,27
pro Stück
Lieferzeit / Lagerstand von KRIEG
Versand von KRIEG
Lieferzeit:2 Tage
Lagerstand:keine Angabe
Bestellwert
Versand
ab € 0,00
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel von KRIEG
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:OVP* geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
*Originalverpackung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2008 Mercateo AG