Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

AS1242: Packpapier- u.Folienabroller für Rollen- breite bis 750 mm Rollendurchme


Menge:  Stück  
Produktinformationen von KRIEG
AS1242: Packpapier- u.Folienabroller für Rollen- breite bis 750 mm Rollendurchme
Artikel-Nr.:  261-AS1242
Hersteller:  Krieg
Herst.-Nr.:  AS1242
EAN:  k.A.
Artikeldatenblatt
Packpapier- u.Folienabroller für Rollen- breite bis 750 mm Rollendurchmesser 250 mm Gesamtbreite 825 mm Kern D= 18 mm
Weitere Informationen:
Katalogseite:
250
... > Betrieb > Verpackung und Versand > Packtische
Weitere Suchbegriffe: Verpackungspapier, Arbeitsplatz leitfähig, Tisch leitfähig, Tischsyst
Angebote (1)
Versand
Netto
KRIEG
2 Tage
Frei Haus
€ 81,00*
Preise von KRIEG
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 81,00*
€ 96,39
pro Stück
Lieferzeit / Lagerstand von KRIEG
Versand von KRIEG
Lieferzeit:2 Tage
Lagerstand:keine Angabe
Bestellwert
Versand
ab € 0,00
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel von KRIEG
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:OVP* geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
*Originalverpackung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2008 Mercateo AG