Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

AS1057.5021: Packtisch UNIVERSAL, Grundtisch 2000x 800x 760-870 mm Platte Kunsts


Menge:  Stück  
Produktinformationen von KRIEG
AS1057.5021: Packtisch UNIVERSAL, Grundtisch 2000x 800x 760-870 mm Platte Kunsts
Artikel-Nr.:  261-AS1057.5021
Hersteller:  Krieg
Herst.-Nr.:  AS1057.5021
EAN:  k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Grundtisch
Packtisch
Packtisch UNIVERSAL, Grundtisch 2000x 800x 760-870 mm Platte Kunststoffbelag hellgrau 22mm RAL5021 wasserblau
Weitere Informationen:
Katalogseite:
248
... > Betrieb > Verpackung und Versand > Packtische
Weitere Suchbegriffe: Arbeitsplatz leitfähig, Tisch leitfähig, Tischsystem leitfähig, Werkbank leitfähig, Komplettsystem leitfähig, Leitfähiger Arbeitsplatz, Leitfähiger Tisch, Leitfähiges Tischsystem, Leitfähige Werkbank, Leifähiges Komplettsystem, Hobeltisch leitfähig
Angebote (1)
Versand
Netto
KRIEG
Frei Haus
€ 306,00*
Preise von KRIEG
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 306,00*
€ 364,14
pro Stück
Lieferzeit / Lagerstand von KRIEG
Versand von KRIEG
Lieferzeit:11 Tage
Lagerstand:keine Angabe
Bestellwert
Versand
ab € 0,00
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel von KRIEG
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:OVP* geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
*Originalverpackung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2008 Mercateo AG