Home
Über Mercateo
AGB
Service & Hilfe
Warenkorb
AS1007.0001: Packtisch SPEZIAL Grundtisch m. Teleskop - Klemmschrauben - Höhenverstellung 722 - 10
Menge:
Stück
Produktinformationen
von
KRIEG
Artikel-Nr.:
261-AS1007.0001
Hersteller:
Krieg
Herst.-Nr.:
AS1007.0001
EAN:
k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Grundtisch
Packtisch
Tisch
Tische
Packtisch SPEZIAL Grundtisch m. Teleskop - Klemmschrauben - Höhenverstellung 722 - 1022mm Platte Kunst.lichtgrau 1500x800x22mm HF0001 KRIEG graugrün
Weitere Informationen:
Katalogseite:
248
... >
Betrieb
>
Verpackung und Versand
>
Packtische
Weitere Suchbegriffe:
Arbeitsplatz leitfähig
,
Tisch leitfähig
,
Tischsystem leitfähig
,
Werkbank leitfähig
,
Komplettsystem leitfähig
,
Leitfähiger Arbeitsplatz
,
Leitfähiger Tisch
,
Leitfähiges Tischsystem
,
Leitfähige Werkbank
,
Leifähiges Komplettsystem
,
Hobeltisch leitfähig
Angebote
(1)
Lieferzeit
max. 12 T
Versand
Netto
KRIEG
12 Tage
Frei Haus
€ 343,00*
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Lagerstand anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise
von KRIEG
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 343,00*
€ 408,17
pro Stück
Lieferzeit / Lagerstand
von KRIEG
Versand
von KRIEG
Lieferzeit:
12 Tage
Lagerstand:
keine Angabe
Bestellwert
Versand
ab € 0,00
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel
von KRIEG
Kurzinfo
Die Sterne symbolisieren eine Bewertung der Rückgabekonditionen Ihres ausgewählten Angebots. Dabei würden 5 Sterne als theoretische Maximalanzahl eine vorbehaltlose lebenslange Rücknahme der Ware ohne zusätzliche Kosten beinhalten. Je mehr Sterne, desto vorteilhafter sind die Rückgabekonditionen.
Zeitraum:
innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:
OVP* geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:
unbenutzt
Rücksendekosten:
trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:
10% des Warenwertes
Die gesetzliche Gewährleistungspflicht der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Originalverpackung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt. / UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & Hilfe
AGB
Impressum
© 1999-2008
Mercateo AG