Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

1507 XL-TS-308, Gedore Rollwerkbank 6 extra breite Schubladen 3100065


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Image 1
Image 1
Image 2
Image 3
Image 4
Image 5
Image 6
Artikel-Nr.:
     260W-949050
Hersteller:
     Gedore
Herst.-Nr.:
     3100065
EAN/GTIN:
     4010886952948
Suchbegriffe:
Modul Werkzeuge
Sortiment Werkzeug
Werkzeugmodul
Werkzeugsatz
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

1507 XL-TS-308, Rollwerkbank 6 extra breite Schubladen 3100065 Starke Multiplex-Buche-Platte, durchLeinölfirnis geschützt, Wendig und leicht zu steuern durch Fahr-Lenk-Griff, Seitenwände mit Euro-Lochung 10 x 38 mm, Sicherheit durch Fersenschutz, Breite Schubladen (B 998 x T 474 mm), herausnehmbar, mit Zentralverriegelung, Einhandbedienung und Einzelauszugssperre, Kugelgelagerte Führungsschienen für Vollauszug und Selbsteinzug, Tragkraft pro Schublade 70kg, Hoch belastbares Fahrwerk durch Trapez-Achskonstruktion, Gesamttragkraft 1000 kg, im mobilen Betrieb 750 kg, 2 rollengelagerte Bockrollen Ø 200 mm, 2 kugelgelagerte Lenkrollen mit Totalfeststeller Ø 125 mm, Stahlblech, korrosionsbeständig und kratzfest pulverbeschichtet, GEDORE blau, Knarrenschraubendreher SilentGEAR No. 2675 mit Bit-Halter: Sehr kompakter Knarren-Schraubendreher, Für präzises Arbeiten auf engstem Raum, Sehr geringer Rückschwenkwinkel, fast 0? (mit mechanischen Messmitteln nicht messbar), Rechts-/Linkslaufverstellung durch Drehring, neutrale Mittelposition mit Ratschensperre ermöglicht Schrauben ohne Ratschenfunktion, Glasfaserverstärktes Nylon und handsymphatisches TPE sorgen für optimale Haptik und ergonomisches Arbeiten, Die platzsparende und trotzdem sehr robuste Mechanik sorgt für eine lange Lebensdauer, Bit-Halter mit starken Neodym Magnet, Torsions-Bit-Satz: Gängiste Größen, Extrem schlanker Bithalter, Für weiche und harte Schraubfälle, Torsionszone zum Schutz der Bits unter Last, Drehmomentspitzen werden sanft abgefedert und so die Standzeit erhöht, Fabrikat: Gedore
Weitere Informationen:
GEWICHT:
163000 GRAMM
1000 V isoliert:
Nein
Anzahl Schubladen:
6
Aufbewahrung:
Rollwerkbank
Gesamtbreite [mm]:
1200 mm
Gesamthöhe [mm]:
985 mm
Gesamtlänge [mm]:
635 mm
Inhalt (Anzahl Stück):
1
Inhalt für Sätze:
1507 XL 40200
Material:
Stahlblech
Netto-Gewicht [kg]:
167 kg
REACH Registrierung vorhanden:
Nein
Stückliste (Text):
Werkzeugsortiment TS-308, 308-tlg
Ursprungsland:
Deutschland
VDE zertifiziert:
Nein
Weitere Suchbegriffe: Werkzeugsortiment, Mobile Werkbank, Rollwerkbank, fahrbare Werkbank, gedore werkzeugmodule, modul werkzeuge, Werkbank (System-Arbeitsplatz, Werkstatt), ROLLWERKBANK
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
17 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 3.866,41*
€ 4.017,55*
16 Tage
nicht lagernd
€ 52,95*
ab € 3.876,92*
€ 4.017,61*
33 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 3.864,42*
€ 4.017,63*
19 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 3.890,75*
€ 4.034,74*
Lager 260
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 3.922,53*
€ 4.078,17*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4.078,17*
€ 4.853,02
pro Stück
ab 2 Stück
€ 4.040,14*
€ 4.807,77
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3.964,07*
€ 4.717,24
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3.938,71*
€ 4.687,06
pro Stück
ab 500 Stück
€ 3.922,53*
€ 4.667,81
pro Stück
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Gedore
1500 ED-70 K
ab € 7,82*
Sonstiges
Gedore
1507 XL 40200
ab € 1.516,13*
Sonstiges
Gedore
666-042
ab € 30,67*
Sonstiges
Gedore
TS-308
ab € 1.992,61*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.