| |
|
| Artikel-Nr.: 260W-947987 Herst.-Nr.: 1272 EAN/GTIN: 4026158054722 |
| |
|
| | |
| Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.
4256602333, Messfadenzähler , Plankonvexe PXM®-Leichtlinse, bruchfest, antistatisch, DUPLEX-Beschichtung verhindert dauerhaft das Beschlagen der Linse , Gehäuse aus schwarzem Kunststoff, mit seitlicher Skala ,Einteilung der Skala in Millimeter, Fabrikat: Eschenbach Weitere Informationen: | | Vergrößerung: | 8-fach | Linsen-Ø: | 16 mm | Ausschnitt: | 20 x 20 mm | Markenname: | Eschenbach | Herstellername: | Eschenbach Optik GmbH | Herstellerartikelnummer: | 1272 |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (14) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 5 Tage | | | | | € 4,79* | ab € 14,63* | € 20,84* | | | | | 1 Tag | | | | | € 7,90* | ab € 14,67* | € 20,87* | | | | | 2 Tage | | | | | € 4,90* | ab € 14,81* | € 21,07* | | | | | 4 Tage | | | | | € 4,30* | ab € 14,61* | € 21,28* | | | | Lager 260 | | | | | | € 4,95* | ab € 19,33* | € 27,19* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 260 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Stück enthält 1 Paket (ab € 19,33* pro Paket) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 260 | | Versand: Lager 260 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 60,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|