Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

4216206026, Einsatz für Schnellwechselkopf Gr.C CP32160 SRW


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Image 1
Image 1
Image 2
Artikel-Nr.:
     260W-946712
Hersteller:
     SRW
Herst.-Nr.:
     100175
EAN/GTIN:
     4260134081757
Suchbegriffe:
Einlegeprisma
Schnellwechselkopf
Stahlhalterkopf
stahlhalterkopf c
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

4216206026, Einlegeprismen Für Bohrstahlhalter Typ H., Fabrikat: SRW
Weitere Informationen:
Typ:
CP 32160
für max. Durchmesser:
32 mm
Länge:
160 mm
Breite:
38 mm
Marke:
ORIGINAL MULTI SUISSE®
Markenname:
Original Multi Suisse
Herstellername:
SRW-Amestra GmbH
Herstellerartikelnummer:
100.175
Weitere Suchbegriffe: einlegeprisma, Abstechstahlhalter, EINSATZ, Wechselhalter für Drehstähle (Stahlhalter), 4260134081757, 1502271
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
unbekannt
€ 7,90*
ab € 19,05*
€ 26,60*
26 Tage
nicht lagernd
€ 4,90*
ab € 19,47*
€ 26,90*
29 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 19,87*
€ 27,55*
€ 4,90*
ab € 21,14*
€ 29,69*
Lager 260
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 22,47*
€ 30,04*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 30,04*
€ 35,75
pro Stück
ab 2 Stück
€ 29,55*
€ 35,16
pro Stück
ab 5 Stück
€ 27,69*
€ 32,95
pro Stück
ab 10 Stück
€ 27,18*
€ 32,34
pro Stück
ab 20 Stück
€ 25,74*
€ 30,63
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 22,47*
€ 26,74
pro Stück
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.