| |
|
| Artikel-Nr.: 260W-946711 Herst.-Nr.: 100174 EAN/GTIN: 4260134081740 |
| |
|
| | |
| Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.
4216206021, Einlegeprismen Für Bohrstahlhalter Typ H., Fabrikat: SRW Weitere Informationen: | | Typ: | CP 25160 | für max. Durchmesser: | 25 mm | Länge: | 160 mm | Breite: | 30 mm | Marke: | ORIGINAL MULTI SUISSE® | Markenname: | Original Multi Suisse | Herstellername: | SRW-Amestra GmbH | Herstellerartikelnummer: | 100.174 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: einlegeprisma, Abstechstahlhalter, EINSATZ, Wechselhalter für Drehstähle (Stahlhalter), 4260134081740, 1502270 |
| | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 2 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 15,76* | € 22,21* | | | | | 27 Tage | | | | | € 4,90* | ab € 16,03* | € 22,60* | | | | | 30 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 16,39* | € 23,11* | | | | | | | | | | € 4,90* | ab € 17,43* | € 25,56* | | | | Lager 260 | | | | | | € 4,95* | ab € 18,60* | € 25,86* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 260 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 260 | | Versand: Lager 260 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 60,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|