Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

4216202036, Einsatz für Schnellwechselkopf Gr.C CD32150 SRW


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Image 1
Image 1
Image 2
Artikel-Nr.:
     260W-946703
Hersteller:
     SRW
Herst.-Nr.:
     100157
EAN/GTIN:
     4260134081573
Suchbegriffe:
Schnellwechselkopf
Stahlhalterkopf
Wechselhalter für Drehstähle (Stahl...
stahlhalterkopf c
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

4216202036, Drehstahlhalter-Kopf Typ D, Fabrikat: SRW
Weitere Informationen:
Bezeichnung:
CD 32150
für Typ:
C
Einspannhöhe:
32 mm
Länge:
150 mm
Marke:
ORIGINAL MULTI SUISSE®
Markenname:
Original Multi Suisse
Herstellername:
SRW-Amestra GmbH
Herstellerartikelnummer:
100.157
Weitere Suchbegriffe: wechselhalter für drehstähle (stahlhalter), Einsatz, EINSATZ, 4260134081573, 1502265
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
unbekannt
Frei Haus
ab € 106,30*
€ 130,76*
24 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 107,33*
€ 131,45*
28 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 106,88*
€ 131,45*
€ 4,90*
ab € 117,40*
€ 144,84*
Lager 260
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 124,51*
€ 153,02*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 153,02*
€ 182,09
pro Stück
ab 2 Stück
€ 150,81*
€ 179,46
pro Stück
ab 5 Stück
€ 142,92*
€ 170,07
pro Stück
ab 10 Stück
€ 135,16*
€ 160,84
pro Stück
ab 500 Stück
€ 124,51*
€ 148,17
pro Stück
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.