Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

4216201031, Schnellwechselkopf Gr.C SRW


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Image 1
Image 1
Image 2
Artikel-Nr.:
     260W-946702
Hersteller:
     SRW
Herst.-Nr.:
     100156
EAN/GTIN:
     4260134081566
Suchbegriffe:
Schnellwechselkopf
Stahlhalterkopf
stahlhalterkopf c
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

4216201031, Schnellwechsel-Stahlhalter Die Schnellwechsel-Stahlhalter bieten den Vorteil unbegrenzter Vielseitigkeit. Sie ermöglichen einen wesentlich schnelleren Werkzeugwechsel als mit dem Vierfach-Stahlhalter und garantieren über Jahre eine Wiederholgenauigkeit, die unter 0,01 mm liegt. Die geschliffene Verzahnung im Zentralkörper und in den Wechselhaltern ermöglicht 40 verschiedene Spannstellungen. Der Stahlhalterkopf kann nacheinander eine beliebige Anzahl von Werkzeugkassetten mit Dreh- und Bohrstählen aufnehmen. Die Schnellwechsel-Stahlhalter sind geeignet für den Einsatz auf konventionellenals auch auf CNC-Drehmaschinen mit manuellem Werkzeugwechsel. , Schnelle Werkzeugwechsel , Wiederholgenauigkeit von 0,01 mm , Konventionellen- als auch für CNC-Drehmaschinen mit manuellen Werkzeugwechsel einsetzbar , 40 verschiedene Spannstellungen möglich , Stahlhalter mit schnellschraube für schnelle Höheneinstellung, Fabrikat: SRW
Weitere Informationen:
Typ:
C
Wechselkopfgröße:
32, 40, 45
max. Schlittenbreite:
180 mm
max. Höhenverstellbarkeit:
40 mm
Gesamtbreite:
200 mm
Gesamthöhe:
110 mm
max. Ausladung:
90 mm
max. Bohrungs-Ø:
40 mm
Marke:
ORIGINAL MULTI SUISSE®
Markenname:
Original Multi Suisse
Herstellername:
SRW-Amestra GmbH
Herstellerartikelnummer:
100.156
Weitere Suchbegriffe: SCHNELLWECHSELKOPF, 4260134081566, 1474338
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
26 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 308,06*
€ 356,61*
29 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 309,03*
€ 356,61*
1 Tag
unbekannt
Frei Haus
ab € 309,70*
€ 359,63*
€ 4,90*
ab € 343,64*
€ 397,02*
Lager 260
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 366,49*
€ 420,87*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 420,87*
€ 500,84
pro Stück
ab 2 Stück
€ 408,92*
€ 486,61
pro Stück
ab 5 Stück
€ 378,61*
€ 450,55
pro Stück
ab 10 Stück
€ 373,31*
€ 444,24
pro Stück
ab 500 Stück
€ 366,49*
€ 436,12
pro Stück
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.