Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

4216206016, Einsatz für Schnellwechselkopf Gr.B BP20130 SRW


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Image 1
Image 1
Image 2
Artikel-Nr.:
     260W-946701
Hersteller:
     SRW
Herst.-Nr.:
     100155
EAN/GTIN:
     4260134081559
Suchbegriffe:
Einlegeprisma
Schnellwechselkopf
Stahlhalterkopf
schnellwechselkopf b
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

4216206016, Einlegeprismen Für Bohrstahlhalter Typ H., Fabrikat: SRW
Weitere Informationen:
Typ:
BP 20130
für max. Durchmesser:
20 mm
Länge:
130 mm
Breite:
22 mm
Marke:
ORIGINAL MULTI SUISSE®
Markenname:
Original Multi Suisse
Herstellername:
SRW-Amestra GmbH
Herstellerartikelnummer:
100.155
Weitere Suchbegriffe: einlegeprisma, Abstechstahlhalter, EINSATZ, Wechselhalter für Drehstähle (Stahlhalter), 4260134081559, 1502264
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
29 Tage
nicht lagernd
10
Frei Haus
ab € 9,23*
€ 11,56*
1 Tag
unbekannt
1
€ 7,90*
ab € 9,02*
€ 12,88*
26 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,90*
ab € 9,13*
€ 13,11*
Lager 260
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 10,56*
€ 15,14*
1
€ 5,90*
ab € 10,00*
€ 15,30*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,14*
€ 18,02
pro Stück
ab 2 Stück
€ 15,10*
€ 17,97
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,79*
€ 16,41
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,11*
€ 15,60
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,90*
€ 15,35
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,56*
€ 12,57
pro Stück
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.