Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

4216206011, Einsatz für Schnellwechselkopf Gr.A AP1485 SRW


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Image 1
Image 1
Image 2
Artikel-Nr.:
     260W-946691
Hersteller:
     SRW
Herst.-Nr.:
     100121
EAN/GTIN:
     4260134081214
Suchbegriffe:
Einlegeprisma
Schnellwechselkopf
Stahlhalterkopf
schnellwechselkopf a
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

4216206011, Einlegeprismen Für Bohrstahlhalter Typ H., Fabrikat: SRW
Weitere Informationen:
Typ:
AP 1485
für max. Durchmesser:
14 mm
Länge:
85 mm
Breite:
16 mm
Marke:
ORIGINAL MULTI SUISSE®
Markenname:
Original Multi Suisse
Herstellername:
SRW-Amestra GmbH
Herstellerartikelnummer:
100.121
Weitere Suchbegriffe: einlegeprisma, Abstechstahlhalter, EINSATZ, Wechselhalter für Drehstähle (Stahlhalter), 4260134081214, 1494555
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
30 Tage
nicht lagernd
10
Frei Haus
ab € 8,78*
€ 10,85*
2 Tage
unbekannt
1
€ 7,90*
ab € 8,46*
€ 12,23*
27 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,90*
ab € 8,63*
€ 12,45*
Lager 260
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 9,99*
€ 14,38*
1
€ 5,90*
ab € 9,36*
€ 14,57*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,38*
€ 17,11
pro Stück
ab 2 Stück
€ 14,19*
€ 16,89
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,97*
€ 15,43
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,32*
€ 14,66
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,12*
€ 14,42
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,99*
€ 11,89
pro Stück
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.