| |
|
| Artikel-Nr.: 260W-946687 Herst.-Nr.: 100112 EAN/GTIN: 4260134081122 |
| |
|
| | |
| Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.
4216204011, Bohrstangenhalter-Kopf Typ J, Fabrikat: SRW Weitere Informationen: | | Bezeichnung: | AJ 3080 | für Typ: | A | Bohrstangen-Ø: | 30 mm | Länge: | 80 mm | Marke: | ORIGINAL MULTI SUISSE® | Markenname: | Original Multi Suisse | Herstellername: | SRW-Amestra GmbH | Herstellerartikelnummer: | 100.112 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Einsatz, EINSATZ, Wechselhalter für Drehstähle (Stahlhalter), 4260134081122, 1494554 |
| | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 1 Tag | | | | | € 4,95* | ab € 59,87* | € 75,02* | | | | | 26 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 60,95* | € 76,09* | | | | | 29 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 62,13* | € 77,61* | | | | | | | | | | € 4,90* | ab € 65,93* | € 84,72* | | | | Lager 260 | | | | | | Frei Haus | ab € 70,35* | € 87,20* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 260 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 260 | | Versand: Lager 260 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 60,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|