Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

R22150016, Gedore Red VDE-Schraubendreher Satz 2/6 CT-Modul 6-teilig 3301715


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Image 1
Image 1
Image 2
Image 3
Image 4
Artikel-Nr.:
     260W-946438
Hersteller:
     GEDORE red
Herst.-Nr.:
     3301715
EAN/GTIN:
     4060833017152
Suchbegriffe:
Phillips-VDE-Schraubendreher-Satz
Schlitz-VDE-Schraubendreher-Satz
Schraubendrehersatz
Schraubendreherset
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

R22150016, VDE-Schraubendreher Satz 2/6 CT-Modul 6-teilig 3301715 Für Schlitzschrauben: Ausführung nach DIN 5264, DIN ISO 2380, Für Kreuzschlitzschrauben PH: Ausführung nach an DIN 7438, DIN ISO 8764, VDE-isoliert nach DIN EN 60900, Garantierter Schutz bei Arbeiten unter Spannung bis 1000V AC (Wechselspannung) und 1500V DC (Gleichspannung), Klinge aus hochwertigem Chrom-Molybdän-Stahl, Abtriebsspitze phosphatiert, korrosionsgeschützt und verschleißarm, 2-Komponenten-Griff, handschonende Kraftübertragung, Gespritzter Griff bildet eine feste Einheit mit derKlinge, 5-kant-Griffkopf verhindert das Wegrollen am Arbeitsplatz, Langloch im Griff zum Aufhängen, Im Schaumstoffmodul, Fabrikat: Gedore Red
Weitere Informationen:
GEWICHT:
550 GRAMM
1000 V isoliert:
Ja
Aufbewahrung:
Schaumstoffmodul
Gesamtbreite [mm]:
158 mm
Gesamtlänge [mm]:
310 mm
Inhalt (Anzahl Stück):
6
Inhalt für Sätze:
R39200115
Material:
Schaumstoff
Netto-Gewicht [kg]:
0,68 kg
REACH Registrierung vorhanden:
Nein
Stückliste (Text):
VDE-Schraubendreher Schlitz 2,5 3 4 5,5 mm
Ursprungsland:
Taiwan
VDE zertifiziert:
Ja
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
34 Tage
nicht lagernd
4
pro Stück
€ 5,99*
ab € 45,91*
€ 57,98*
1
pro Stück
€ 4,90*
ab € 43,48*
€ 59,14*
1
pro Stück
€ 4,00*
ab € 44,04*
€ 59,55*
5 Tage
12
4
pro Stück
Frei Haus
ab € 46,79*
€ 59,57*
Lager 260
25
1
pro Stück
Frei Haus
ab € 46,26*
€ 60,99*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 60,99*
€ 72,58
pro Stück
ab 2 Stück
€ 58,89*
€ 70,08
pro Stück
ab 5 Stück
€ 55,38*
€ 65,90
pro Stück
ab 10 Stück
€ 51,93*
€ 61,80
pro Stück
ab 20 Stück
€ 50,59*
€ 60,20
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 46,26*
€ 55,05
pro Stück
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Gedore
R22150006
ab € 86,71*
Ähnlich
Gedore
R22150008
ab € 51,60*
Ähnlich
Gedore
R22150009
ab € 78,54*
Ähnlich
Gedore
R22150011
ab € 78,74*
Ähnlich
Gedore
R22150012
ab € 86,61*
Ähnlich
Gedore
R22150013
ab € 26,31*
Ähnlich
Gedore
R22150014
ab € 26,30*
Ähnlich
Gedore
R22150015
ab € 26,84*
Ähnlich
Gedore
R22150017
ab € 47,80*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.