Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

R22150014, Gedore Red Schraubendreher Satz PZ+SL 2/6 CT-Modul 6-teilig 3301713


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Image 1
Image 1
Image 2
Image 3
Artikel-Nr.:
     260W-946436
Hersteller:
     GEDORE red
Herst.-Nr.:
     3301713
EAN/GTIN:
     4060833017138
Suchbegriffe:
Pozidriv-Schraubendreher-Satz
Schraubendrehersatz
Schraubendreherset
Schraubenziehersatz
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

R22150014, Schraubendreher Satz PZ+SL 2/6 CT-Modul 6-teilig 3301713 Klingen aus hochwertigem Chrom-Molybdän-Stahl, verchromt, Abtriebsspitzen phosphatiert, korrosionsgeschützt und verschleißarm, Gespritzte Griffe bilden eine feste Einheit mit den Klingen, 2-Komponentengriffe, handschonende Kraftübertragung, 5-kant-Griffköpfe verhindern das Wegrollen am Arbeitsplatz, Langlöcher in den Griffen zum Aufhängen, Im Schaumstoffmodul, Fabrikat: Gedore Red
Weitere Informationen:
GEWICHT:
720 GRAMM
1000 V isoliert:
Nein
Aufbewahrung:
Schaumstoffmodul
Gesamtbreite [mm]:
158 mm
Gesamtlänge [mm]:
310 mm
Inhalt (Anzahl Stück):
6
Inhalt für Sätze:
R38100419
Material:
Schaumstoff
Netto-Gewicht [kg]:
0,82 kg
REACH Registrierung vorhanden:
Nein
Stückliste (Text):
Schraubendreher Schlitz 4 5,5 6,5 8 mm
Ursprungsland:
Taiwan
VDE zertifiziert:
Nein
Angebote (12)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
25
4
pro Stück
Frei Haus
ab € 28,02*
€ 35,43*
33 Tage
nicht lagernd
4
pro Stück
€ 5,99*
ab € 27,33*
€ 35,57*
1
pro Stück
€ 4,90*
ab € 26,42*
€ 35,87*
Lager 260
23
1
pro Stück
€ 4,95*
ab € 27,49*
€ 36,02*
4 Tage
25
4
pro Stück
€ 5,50*
ab € 28,02*
€ 36,17*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 36,02*
€ 42,86
pro Stück
ab 2 Stück
€ 35,50*
€ 42,25
pro Stück
ab 5 Stück
€ 33,34*
€ 39,67
pro Stück
ab 10 Stück
€ 31,50*
€ 37,49
pro Stück
ab 20 Stück
€ 30,15*
€ 35,88
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 27,49*
€ 32,71
pro Stück
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Gedore
R22150006
ab € 86,74*
Ähnlich
Gedore
R22150008
ab € 51,75*
Ähnlich
Gedore
R22150009
ab € 78,70*
Ähnlich
Gedore
R22150011
ab € 78,57*
Ähnlich
Gedore
R22150012
ab € 86,66*
Ähnlich
Gedore
R22150013
ab € 26,49*
Ähnlich
Gedore
R22150015
ab € 26,75*
Ähnlich
Gedore
R22150016
ab € 43,33*
Ähnlich
Gedore
R22150017
ab € 47,71*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.