Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

R93250008, Gedore Red Taschenmesser Klingen-L.87mm 2K-Griff 3301615


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Image 1
Image 1
Image 2
Image 3
Image 4
Image 5
Image 6
Artikel-Nr.:
     260W-946385
Hersteller:
     GEDORE red
Herst.-Nr.:
     3301615
EAN/GTIN:
     4060833016155
Suchbegriffe:
Cutter-Messer
Cuttermesser
Teppichcutter
Teppichmesser
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

R93250008, Taschenmesser Klingen-L.87mm 2K-Griff 3301615 Klingenarretierung, Mit Zweihandbedienung, Sicher in der Tasche und am Gürtel, kein unbeabsichtigtes Öffnen, Beschichtete Klinge, Mit Sägefunktion für faserige Materialien z. B. Taue, Stoffe usw., Mit Gürtelclip, 2-Komponenten-Griff, PP und TPR, Liegt gut in der Hand durch rutschhemmende Griff-Form/Struktur, Griff-Öse zur Sicherung, Fabrikat: Gedore Red
Weitere Informationen:
GEWICHT:
159 GRAMM
1000 V isoliert:
Nein
Einklappbar:
Ja
Gesamtlänge [mm]:
210 mm
Inhalt (Anzahl Stück):
1
Klingenlänge:
87 mm
Netto-Gewicht [kg]:
0,154 kg
REACH Registrierung vorhanden:
Nein
Ursprungsland:
China
VDE zertifiziert:
Nein
Angebote (14)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
34 Tage
nicht lagernd
10
€ 5,99*
ab € 11,28*
€ 14,28*
5 Tage
6392
10
€ 5,50*
ab € 11,78*
€ 14,81*
4 Tage
6392
10
Frei Haus
ab € 11,81*
€ 14,87*
1
€ 4,00*
ab € 11,05*
€ 16,19*
Lager 260
100
1
€ 4,95*
ab € 11,39*
€ 16,31*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 16,31*
€ 19,41
pro Stück
ab 2 Stück
€ 15,62*
€ 18,59
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,65*
€ 17,43
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,37*
€ 17,10
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,58*
€ 16,16
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,39*
€ 13,55
pro Stück
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Gedore
R20802012
ab € 18,41*
Ähnlich
Gedore
R93500025
ab € 18,03*
Ähnlich
Gedore
R93500170
ab € 55,68*
Ähnlich
Gedore
R93510025
ab € 27,44*
Ähnlich
Gedore
R93600022
ab € 11,59*
Ähnlich
Gedore
R93600035
ab € 27,53*
Ähnlich
Gedore
R93980005
ab € 16,06*
Ähnlich
Gedore
R93990021
ab € 2,92*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.