Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

R93180052, Gedore Red Vierkantfeile Hieb 2 L.310mm 2K-Griff 3301595


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Image 1
Image 1
Image 2
Image 3
Image 4
Image 5
Image 6
Artikel-Nr.:
     260W-946365
Hersteller:
     GEDORE red
Herst.-Nr.:
     3301595
EAN/GTIN:
     4060833015950
Suchbegriffe:
Angelfeile vierkant
Vierkantfeile
Vierkantfeilen
Werkstattfeile vierkant
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

R93180052, Vierkantfeile Hieb 2 L.310mm 2K-Griff 3301595 Ausführung nach DIN 7261, 2-Komponenten-Griff, handschonende Kraftübertragung, 58 HRC, 14 Zähne pro10 mm, Mit Aufhängeloch, Fabrikat: Gedore Red
Weitere Informationen:
GEWICHT:
160 GRAMM
1000 V isoliert:
Nein
Gesamtbreite [mm]:
30 mm
Gesamthöhe [mm]:
32 mm
Gesamtlänge [mm]:
210 mm
Griffmaterial:
2-Komponenten
Hieb:
2
Inhalt (Anzahl Stück):
1
Klingenlänge:
200 mm
Material:
T12-Stahl
Netto-Gewicht [kg]:
0,124 kg
Norm:
DIN 7261 - Form B
REACH Registrierung vorhanden:
Nein
Ursprungsland:
China
VDE zertifiziert:
Nein
Weitere Suchbegriffe: Feile, VIERKANTFEILE
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
34 Tage
unbekannt
10
€ 5,39*
ab € 7,89*
€ 8,29*
5 Tage
1029
10
€ 5,50*
ab € 7,74*
€ 8,33*
Lager 260
100
1
€ 4,95*
ab € 7,59*
€ 8,84*
14 Tage
unbekannt
1
€ 7,90*
ab € 7,61*
€ 8,87*
1
€ 5,90*
ab € 7,18*
€ 8,88*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,84*
€ 10,52
pro Stück
ab 2 Stück
€ 8,83*
€ 10,51
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,44*
€ 10,04
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,17*
€ 9,72
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,59*
€ 9,03
pro Stück
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Gedore
R15203000
ab € 137,05*
Ähnlich
Gedore
R93000005
ab € 23,03*
Ähnlich
Gedore
R93000006
ab € 13,02*
Ähnlich
Gedore
R93100052
ab € 8,99*
Ähnlich
Gedore
R93120052
ab € 8,96*
Ähnlich
Gedore
R93140052
ab € 7,22*
Ähnlich
Gedore
R93160052
ab € 8,14*
Ähnlich
Gedore
R93210000
ab € 14,05*
Ähnlich
Gedore
R93960000
ab € 5,63*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.