Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

R38950000, Gedore Red Bit-Schraubendreher 1/4 100mm 2K-Griff Griff 3301343


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Image 1
Image 1
Image 2
Artikel-Nr.:
     260W-946277
Hersteller:
     GEDORE red
Herst.-Nr.:
     3301343
EAN/GTIN:
     4060833013437
Suchbegriffe:
Bit-Hand-Halter
Bit-Handhalter
Bit-Schraubendreher
Bitschraubendreher
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

R38950000, Bit-Schraubendreher 1/4 100mm 2K-Griff Griff 3301343 2-Komponenten-Griff, handschonende Kraftübertragung, Mit Innensechskantaufnahme DIN 3126 - D 6,3 (1/4 Zoll) für Bits, Bithalter mit starkem Magnet, Langloch im Griff zum Aufhängen, Chrom-Vanadium-Stahl, Fabrikat: Gedore Red
Weitere Informationen:
GEWICHT:
110 GRAMM
1000 V isoliert:
Nein
Antriebsaufnahme, Sechskant- [metrisch]:
6,3 mm
Antriebsaufnahme, Sechskant- [zöllig]:
1/4 Zoll
Gesamtbreite [mm]:
35 mm
Gesamthöhe [mm]:
35 mm
Gesamtlänge [mm]:
210 mm
Griffmaterial:
2-Komponenten
Inhalt (Anzahl Stück):
1
Klingenlänge:
100 mm
Material:
Chrom-Vanadium-Stahl
Netto-Gewicht [kg]:
0,11 kg
Norm:
DIN 3126 - D 6,3
REACH Registrierung vorhanden:
Nein
Ursprungsland:
Taiwan
VDE zertifiziert:
Nein
Weitere Suchbegriffe: bit hand halter, Schraubendreher, -einsatz (nicht klassifiziert), BIT-SCHRAUBENDREHER
Angebote (14)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
34 Tage
nicht lagernd
10
€ 5,99*
ab € 6,41*
€ 8,11*
4 Tage
unbekannt
10
Frei Haus
ab € 6,61*
€ 8,32*
5 Tage
unbekannt
10
€ 5,50*
ab € 6,61*
€ 8,45*
14 Tage
unbekannt
1
€ 7,90*
ab € 6,44*
€ 9,04*
Lager 260
100
1
€ 4,95*
ab € 6,46*
€ 9,07*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,07*
€ 10,79
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,03*
€ 10,75
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,55*
€ 10,17
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,26*
€ 9,83
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,94*
€ 9,45
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,46*
€ 7,69
pro Stück
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Gedore
670
ab € 13,51*
Ähnlich
Gedore
R33005007
ab € 4,51*
Ähnlich
Gedore
R33005031
ab € 9,86*
Ähnlich
Gedore
R36601020
ab € 1,81*
Ähnlich
Gedore
R36605009
ab € 9,47*
Ähnlich
Gedore
R36675009
ab € 12,18*
Ähnlich
Gedore
R38910000
ab € 12,17*
Ähnlich
Gedore
R38920000
ab € 12,84*
Ähnlich
Gedore
R38950001
ab € 5,37*
Ähnlich
Gedore
R38990000
ab € 7,29*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.