Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

R36600413, Gedore Red Winkelschraubendreher 6-kant SW4mm 25x70mm 3301286


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Image 1
Image 1
Image 2
Artikel-Nr.:
     260W-946266
Hersteller:
     GEDORE red
Herst.-Nr.:
     3301286
EAN/GTIN:
     4060833012867
Suchbegriffe:
DIN ISO 2936
ISO 2936
Winkelschraubendreher DIN ISO 2936
Winkelschraubendreher ISO 2936
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

R36600413, Winkelschraubendreher 6-kant SW4mm 25x70mm 3301286 Ausführung nach DIN ISO 2936, Durchgehend gehärtet, Chrom-Vanadium-Stahl, Phosphatiert, Fabrikat: Gedore Red
Weitere Informationen:
GEWICHT:
10 GRAMM
1000 V isoliert:
Nein
Abrollschutz:
Nein
antimagnetisch:
Nein
Ausführung funkenarm:
Nein
Griff vorhanden:
Nein
Inhalt (Anzahl Stück):
1
Kappe drehbar:
Nein
Klingenlänge:
80 mm
Klingenlänge kurz [mm]:
28 mm
Kugelkopf:
Nein
Material:
Chrom-Vanadium-Stahl
Netto-Gewicht [kg]:
0,01 kg
Norm:
DIN ISO 2936
REACH Registrierung vorhanden:
Nein
Schlagkappe:
Nein
Schlüsselweite [mm]:
4 mm
Ursprungsland:
China
VDE zertifiziert:
Nein
Vergütung der Abtriebsspitze:
phosphatiert
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
854
10
€ 5,50*
ab € 1,64*
€ 1,89*
33 Tage
unbekannt
10
€ 5,39*
ab € 1,67*
€ 1,94*
Lager 260
100
1
€ 4,95*
ab € 1,60*
€ 1,96*
13 Tage
unbekannt
1
€ 7,90*
ab € 1,61*
€ 1,98*
3
€ 4,00*
ab € 1,61*
€ 2,01*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,96*
€ 2,33
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,85*
€ 2,20
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,81*
€ 2,15
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,70*
€ 2,02
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,60*
€ 1,90
pro Stück
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Gedore
42 4
ab € 0,84*
Ähnlich
Gedore
R36600209
ab € 1,29*
Ähnlich
Gedore
R36600311
ab € 1,55*
Ähnlich
Gedore
R36600515
ab € 1,77*
Ähnlich
Gedore
R36600617
ab € 1,93*
Ähnlich
Gedore
R36600819
ab € 1,93*
Ähnlich
Gedore
R36601508
ab € 1,01*
Ähnlich
Gedore
R36602511
ab € 1,37*
Ähnlich
Gedore
R38671015
ab € 8,80*
Ähnlich
Gedore
R38672006
ab € 25,26*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.