Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

R38670409, Gedore Red 2K-T-Griff-Winkelschraubendreher 6-kant 4 mm 3301276


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Image 1
Image 1
Image 2
Artikel-Nr.:
     260W-946256
Hersteller:
     GEDORE red
Herst.-Nr.:
     3301276
EAN/GTIN:
     4060833012768
Suchbegriffe:
Imbusschlüssel
Inbusschlüssel
Innensechskant-Stiftschlüssel
Sechskantschlüssel
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

R38670409, 2K-T-Griff-Winkelschraubendreher 6-kant 4 mm 3301276 Zwei-Wege-Profil, 2-Komponentengriffe, handschonende Kraftübertragung, Klinge aus Chrom-Vanadium-Stahl, matt verchromt, Fabrikat: Gedore Red
Weitere Informationen:
GEWICHT:
63 GRAMM
1000 V isoliert:
Nein
Abrollschutz:
Nein
antimagnetisch:
Nein
Ausführung funkenarm:
Nein
Griff vorhanden:
Ja
Griffausführung:
2K
Inhalt (Anzahl Stück):
1
Kappe drehbar:
Nein
Klingenlänge:
150 mm
Klingenlänge kurz [mm]:
52 mm
Kugelkopf:
Nein
Material:
Chrom-Vanadium-Stahl
Netto-Gewicht [kg]:
0,063 kg
Oberfläche:
matt verchromt
REACH Registrierung vorhanden:
Nein
Schlagkappe:
Nein
Schlüsselweite [mm]:
4 mm
Ursprungsland:
China
VDE zertifiziert:
Nein
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
1020
10
€ 5,50*
ab € 6,19*
€ 6,92*
34 Tage
unbekannt
10
€ 5,39*
ab € 6,14*
€ 7,07*
1
€ 4,00*
ab € 6,08*
€ 7,54*
Lager 260
100
1
€ 4,95*
ab € 6,10*
€ 7,55*
13 Tage
unbekannt
1
€ 7,90*
ab € 6,12*
€ 7,58*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,55*
€ 8,98
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,18*
€ 8,54
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,80*
€ 8,09
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,36*
€ 7,57
pro Stück
ab 50 Stück
€ 6,10*
€ 7,26
pro Stück
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Gedore
DT 2142 4
ab € 6,43*
Ähnlich
Gedore
R38002006
ab € 15,74*
Ähnlich
Gedore
R38002012
ab € 34,15*
Ähnlich
Gedore
R38002106
ab € 16,78*
Ähnlich
Gedore
R38402006
ab € 18,79*
Ähnlich
Gedore
R38670309
ab € 5,21*
Ähnlich
Gedore
R38670512
ab € 6,83*
Ähnlich
Gedore
R38670612
ab € 7,16*
Ähnlich
Gedore
R38670814
ab € 7,79*
Ähnlich
Gedore
R38672509
ab € 4,24*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.