Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

R38105519, Gedore Red 2K-Schraubendreher Schlitz 5.5mm 1x100mm 3301228


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Image 1
Image 1
Image 2
Image 3
Image 4
Image 5
Image 6
Image 7
Image 8
Image 9
Image 10
Artikel-Nr.:
     260W-946232
Hersteller:
     GEDORE red
Herst.-Nr.:
     3301228
EAN/GTIN:
     4060833012287
Suchbegriffe:
Schlitz-Schraubendreher
Schlitz-Schraubenzieher
Schlitzschraubendreher
Schlitzschraubenzieher
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

R38105519, 2K-Schraubendreher Schlitz 5.5mm 1x100mm 3301228 Ausführung nach DIN 5264, Klinge aus hochwertigem Chrom-Molybdän-Stahl, verchromt, Abtriebsspitze phosphatiert, korrosionsgeschützt und verschleißarm, Gespritzter Griff bildet eine feste Einheit mitder Klinge, 2-Komponentengriff, handschonende Kraftübertragung, 5-kant-Griffkopf verhindert das Wegrollen am Arbeitsplatz, Langloch im Griff zum Aufhängen, Fabrikat: Gedore Red
Weitere Informationen:
GEWICHT:
70 GRAMM
1000 V isoliert:
Nein
Abrollschutz:
Ja
antimagnetisch:
Nein
Antriebssechskant:
Nein
Ausführung:
mit Aufhängeloch
Ausführung funkenarm:
Nein
Bezugsnorm der Abtriebsspitze:
DIN 5264
Farbcodierung:
Nein
Form der Klinge:
Rund
Gesamtbreite [mm]:
31 mm
Gesamthöhe [mm]:
31 mm
Gesamtlänge [mm]:
205 mm
Griff vorhanden:
Ja
Griffausführung:
2K
Inhalt (Anzahl Stück):
1
Isoliert:
Nein
Kappe drehbar:
Nein
Klingenlänge:
100 mm
Klingen-Ø:
5,0 mm
Korrosionsgeschützt:
Nein
Kugelkopf:
Nein
Material:
Chrom-Molybdän-Stahl
Netto-Gewicht [kg]:
0,08 kg
Oberfläche:
verchromt
REACH Registrierung vorhanden:
Ja
Schlagkappe:
Nein
Schneidenbreite [mm]:
5,5 mm
Schneidenstärke:
1 mm
Stückgeprüft:
Nein
Ursprungsland:
Taiwan
Weitere Suchbegriffe: schlitz-schraubendreher 5,5x100, schlitz-schraubendreher, schlitz-schraubendreher 5,5, Schraubendreher, 2K-SCHRAUBENDREHER
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
1573
10
€ 5,50*
ab € 4,30*
€ 4,81*
34 Tage
unbekannt
10
€ 5,39*
ab € 4,38*
€ 4,94*
1
€ 4,00*
ab € 4,25*
€ 5,23*
Lager 260
100
1
€ 4,95*
ab € 4,25*
€ 5,23*
13 Tage
unbekannt
1
€ 7,90*
ab € 4,26*
€ 5,24*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,23*
€ 6,22
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,99*
€ 5,94
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,76*
€ 5,66
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,51*
€ 5,37
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,25*
€ 5,06
pro Stück
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Gedore
R38100315
ab € 2,61*
Ähnlich
Gedore
R38100419
ab € 2,86*
Ähnlich
Gedore
R38100829
ab € 6,38*
Ähnlich
Gedore
R38101039
ab € 7,27*
Ähnlich
Gedore
R38106529
ab € 5,23*
Ähnlich
Gedore
R38200011
ab € 3,13*
Ähnlich
Gedore
R38200119
ab € 3,66*
Ähnlich
Gedore
R38200219
ab € 5,21*
Ähnlich
Gedore
R38200329
ab € 6,40*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.