Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

46223065, Stahlwille Schraubendreher Drall+ 2K Schlitzschrauben 6-Kant 4622 2 1,


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Image 1
Image 1
Image 2
Image 3
Artikel-Nr.:
     260W-934647
Hersteller:
     Stahlwille
Herst.-Nr.:
     46223065
EAN/GTIN:
     4018754277292
Suchbegriffe:
Schlitz-Schraubendreher
Schlitz-Schraubenzieher
Schlitzschraubendreher
Schlitzschraubenzieher
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

46223065, Schraubendreher Drall+ 2K Schlitzschrauben 6-Kant 4622 2 1,2X 6,5X125, Fabrikat: Stahlwille
Weitere Informationen:
GEWICHT:
1110 GRAMM
a:
1,2 mm
Abtriebsprofil:
Schlitz
Außensechskant (mm):
10 mm
Gr.:
2
L1:
125 mm
L2:
240 mm
Weitere Suchbegriffe: schlitz-schraubendreher stahlwille, schlitz-schraubendreher, 46223065, SCHRAUBENDREHER, STAHLWILLE
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
34
10
Frei Haus
ab € 7,97*
€ 10,11*
2 Tage
34
10
€ 5,50*
ab € 7,96*
€ 10,25*
15 Tage
unbekannt
1
€ 7,90*
ab € 7,96*
€ 11,49*
Lager 260
1
1
€ 4,95*
ab € 7,98*
€ 11,52*
1
€ 9,80*
ab € 7,99*
€ 11,53*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,52*
€ 13,71
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11,39*
€ 13,55
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,74*
€ 12,78
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,28*
€ 12,23
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,86*
€ 11,73
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,98*
€ 9,50
pro Stück
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.