Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

46203080, Stahlwille Schraubendreher Drall+ 2K Schlitzschrauben 4620 5 1,6X8,0X1


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Image 1
Image 1
Image 2
Image 3
Image 4
Artikel-Nr.:
     260W-934638
Hersteller:
     Stahlwille
Herst.-Nr.:
     46203080
EAN/GTIN:
     4018754277186
Suchbegriffe:
Schlitz-Schraubendreher
Schlitz-Schraubenzieher
Schlitzschraubendreher
Schlitzschraubenzieher
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

46203080, Schraubendreher Drall+ 2K Schlitzschrauben 4620 5 1,6X8,0X175, Fabrikat: Stahlwille
Weitere Informationen:
GEWICHT:
1530 GRAMM
a:
1,6 mm
Abtriebsprofil:
Schlitz
Gr.:
5
L1:
175 mm
L2:
300 mm
Weitere Suchbegriffe: schlitz-schraubendreher stahlwille, schlitz-schraubendreher, 46203080, SCHRAUBENDREHER, STAHLWILLE
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
26
10
€ 5,50*
ab € 9,67*
€ 12,11*
2 Tage
26
10
Frei Haus
ab € 9,69*
€ 12,24*
1
€ 4,00*
ab € 10,51*
€ 13,26*
15 Tage
unbekannt
1
€ 7,90*
ab € 9,46*
€ 13,29*
Lager 260
1
1
€ 4,95*
ab € 9,66*
€ 13,61*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,61*
€ 16,20
pro Stück
ab 2 Stück
€ 13,56*
€ 16,14
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,74*
€ 15,16
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,13*
€ 14,43
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,79*
€ 14,03
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,66*
€ 11,50
pro Stück
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.